Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Stehsammler 1556 DIN A4 PS glasklar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/775/a012775f.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/775/a012775f.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-123206300
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     1556
EAN/GTIN:
     4003630121745
Suchbegriffe:
Archivstehsammler
Stehsammler
Zeitschriftenbox
Zeitschriftenkassette
Moderner offener Stehsammler, leicht und doch stabil durch die hochwertige Verarbeitung. Maße des Beschriftungsbreichs: 56 x 150 mm (B x H).
Weitere Informationen:
Maße:
6,5 x 30,5 x 23,5 cm (B x H x T)
Höhe (hinten):
316
Für Papierformat:
DIN A4
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
Archivdruck vorhanden:
Nein
Griffloch vorhanden:
Ja
Lieferung gefaltet:
Nein
Werkstoff:
Polystyrol
Farbe:
transparent
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Stehsammler
Weitere Suchbegriffe: Zeitschriftensammler, stehsammler kunststoff transparent, stehsammler kunststoff, stehsammler transparent, Ablagen, Ablagesysteme, Archivsammler, Katalogständer, Magazinboxen, Magazinständer, Standordner, Stehordner, Zeitschriftenboxen, Zeitschriftenständer
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 1,55*
€ 2,97*
2 Tage
176
1
€ 5,95*
ab € 1,68*
€ 3,02*
4 Tage
214
25
Frei Haus
ab € 3,11*
€ 4,47*
4 Tage
214
1
€ 6,95*
ab € 3,12*
€ 5,31*
2 Tage
126
1
€ 5,59*
ab € 3,15*
€ 5,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Maul
1951005
ab € 13,84*
Ähnlich
HAN
1611-23
ab € 1,63*
Ähnlich
Leitz
24750002
ab € 14,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.