Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Stehsammler 1556 DIN A4 PS glasklar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-9199109120
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     123206300
EAN/GTIN:
     4003630121745
Suchbegriffe:
Archivstehsammler
Stehsammler
Zeitschriftenbox
Zeitschriftenkassette
Moderner offener Stehsammler · leicht und doch stabil durch die hochwertige Verarbeitung. Maße des Beschriftungsbreichs: 56 x 150 mm (B x H).
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Stehsammler
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
Farbe:
transparent
Archivdruck vorhanden:
Nein
Lieferung gefaltet:
Nein
Griffloch vorhanden:
Ja
Maße:
6,5 x 30,5 x 23,5 cm (B x H x T)
Werkstoff:
Polystyrol
Marke:
SOENNECKEN
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 1,51*
€ 2,90*
1 Tag
236
1
€ 5,95*
ab € 1,64*
€ 2,96*
3 Tage
242
25
Frei Haus
ab € 3,09*
€ 4,47*
3 Tage
242
1
€ 6,95*
ab € 3,13*
€ 5,30*
Lager 4BULW
170
1
€ 5,59*
ab € 3,16*
€ 5,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Maul
1951005
ab € 13,93*
Ähnlich
HAN
1611-23
ab € 1,72*
Ähnlich
Leitz
24750002
ab € 14,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.