Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Stehsammler 1556 DIN A4 PS glasklar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-123206300
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     1556
EAN/GTIN:
     4003630121745
Suchbegriffe:
Archivstehsammler
Stehsammler
Zeitschriftenbox
Zeitschriftenkassette
Moderner offener Stehsammler, leicht und doch stabil durch die hochwertige Verarbeitung. Maße des Beschriftungsbreichs: 56 x 150 mm (B x H).
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Stehsammler
Maße:
6,5 x 30,5 x 23,5 cm (B x H x T)
Höhe (hinten):
316 mm
Für Papierformat:
DIN A4
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
Archivdruck vorhanden:
Nein
Griffloch vorhanden:
Ja
Lieferung gefaltet:
Nein
Werkstoff:
Polystyrol
Farbe:
transparent
Weitere Suchbegriffe: Zeitschriftensammler, stehsammler kunststoff transparent, stehsammler kunststoff, stehsammler transparent, Ablagen, Ablagesysteme, Archivsammler, Katalogständer, Magazinboxen, Magazinständer, Standordner, Stehordner, Zeitschriftenboxen, Zeitschriftenständer
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 1,55*
€ 2,97*
Lager 1682
176
1
€ 5,95*
ab € 1,68*
€ 3,02*
3 Tage
214
25
Frei Haus
ab € 3,11*
€ 4,47*
3 Tage
214
1
€ 6,95*
ab € 3,12*
€ 5,31*
1 Tag
126
1
€ 5,59*
ab € 3,15*
€ 5,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Maul
1951005
ab € 13,84*
Ähnlich
HAN
1611-23
ab € 1,63*
Ähnlich
Leitz
24750002
ab € 14,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.