Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Registraturlocher NeXXt 51380085 max. 40Blatt Metall gr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/501/a010501t.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/501/a010501t.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-124073381
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     51380085
EAN/GTIN:
     4002432310777
Suchbegriffe:
Abfallkasten Locher
Anschlagschiene (Locher)
Locher-Anschlagschiene
Block-Locher
Anschlagschiene mit farbiger Bedruckung und Fenster. Mit transparentem, rutschfestem Kunststoffboden (Abfallkasten), ergonomisch geformter Griffbereich, mit ultra-scharfen Lochstempeln, auch für 4-fach Lochung geeignet. Ersatz-Anschlagschiene 1727-00-85.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
NeXXt
Maße:
9,9 x 14,5 x 16,2 cm (B x H x T)
Lochung:
8
Lochdurchmesser:
5,5
max. Anzahl der Blätter:
40 Bl. (80 g/m²)
max. Dicke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
4
max. Einstellformat:
DIN A4, Folio
Anschlagschiene vorhanden:
Ja
Anzahl der Stanzsegmente:
2 Stanzsegmente
Gewicht:
711
Garantiedauer:
10 Jahre
Material der Anschlagschiene:
Kunststoff
Werkstoff:
Metall
Farbe:
lichtgrau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Registraturlocher NeXXt
Griffniederhalter vorhanden:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Blocklocher, Kraftlocher, Registratur-Locher, Registraturlocher, anschlagschiene (locher) leitz, anschlagschiene (locher), registraturlocher 40 blatt, Bürolocher, Locher, Lochgeräte, Lochstanzer, Speziallocher, Stanzgeräte
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
21
1
€ 5,49*
ab € 13,93*
€ 20,01*
10 Tage
21
1
€ 5,87*
ab € 14,87*
€ 21,48*
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 15,09*
€ 21,75*
1
€ 6,95*
ab € 15,16*
€ 22,34*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 15,78*
€ 23,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 18 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
17270085
ab € 0,79*
Zubehör
Leitz
17290085
ab € 0,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.