Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Namensschild 811319 90x54mm PVC tr 25 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/915/a009915x.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/915/a009915x.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-124236200
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     811319
EAN/GTIN:
     4005546811017
Suchbegriffe:
Ausweis-Halter
Ausweishalter
Ausweiskartenhalter
Kartenhalter
Mit Daumenstanzung zum leichten Entnehmen und Auswechseln der Einlage. Glasklar für optimale Lesbarkeit und einfaches Scannen von Barcodes.
Weitere Informationen:
Produktverwendung:
Betriebsausweis, Sicherheitsausweis
Verwendung für Kartengröße:
87 x 54 mm (B x H)
Anordnung der Lage (Zugriffsseite):
links offen
Befestigungstechnik:
drehbarer Clip
Werkstoff:
Hartfolie
Farbe:
transparent
Packungsmenge:
25 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Ausweishalter
Anzahl der Karten:
1 Karte
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
75
25
pro Packung
€ 5,95*
ab € 1,4724*
€ 2,0324*
10 Tage
nicht lagernd
25
pro Packung
€ 5,87*
ab € 1,5632*
€ 2,134*
Lager 1375
25
pro Packung
€ 5,95*
ab € 1,7152*
€ 2,3908*
4 Tage
unbekannt
25
pro Packung
€ 4,50*
ab € 1,7428*
€ 2,4384*
11 Tage
nicht lagernd
25
pro Packung
€ 4,95*
ab € 1,5248*
€ 3,0924*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Packungen
€ 2,3908*
€ 2,84505
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,3308*
€ 2,77365
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,2208*
€ 2,64275
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 2,1452*
€ 2,55279
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,7152*
€ 2,04109
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Packungen
Mindestbestellmenge: 25 Packungen ( entspricht € 59,77* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
895619
ab € 2,51*
Ähnlich
Durable
801319
ab € 50,50*
Ähnlich
Durable
869819
ab € 16,13*
Ähnlich
Durable
890223
ab € 34,53*
Ähnlich
Durable
890123
ab € 27,89*
Ähnlich
Durable
821806
ab € 52,17*
Ähnlich
Durable
821801
ab € 50,45*
Ähnlich
Durable
821819
ab € 2,0224*
Ähnlich
Durable
811806
ab € 35,13*
Ähnlich
Durable
811803
ab € 53,93*
Ähnlich
Durable
811801
ab € 34,97*
Ähnlich
Durable
811819
ab € 1,4008*
Ähnlich
Durable
800519
ab € 1,3852*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.