Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hüllen für Sicherheitsausweise oder Magnetkarten 54x85 transparent VE=25 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Hüllen für Sicherheitsausweise oder Magnetkarten 54x85 transparent VE=25 Stück
Hüllen für Sicherheitsausweise oder Magnetkarten 54x85 transparent VE=25 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#DURA811319
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     811319
EAN/GTIN:
     4005546811017
Suchbegriffe:
Ausweis-Halter
Ausweishalter
Ausweiskartenhalter
Kartenhalter
  • Befestigung mit drehbarem Clip
  • Ovale Öffnung auf der Rückseite zum Herausschieben des Ausweises
  • Die Folie greift den Magnetstreifen nicht an
  • Packung mit 25 Stück
  • Aus transparenter Hartfolie
  • 54x85mm
Weitere Informationen:
Befestigung:
Clip
Besonderheit:
Packung mit 25 Stück
Besonderheiten:
ovale Öffnung auf der Rückseite zum Herausschieben des Ausweises, Folie greift den Magnetstreifen nicht an
Breite:
85 mm
Bruttogewicht:
0.333 kg
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Höhe:
54 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Durable
Material:
PVC (Polyvinylchlorid)
Rahmenfarbe:
transparent
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
75
25
pro Packung
€ 5,95*
ab € 1,4724*
€ 2,0324*
Lager 467
nicht lagernd
25
pro Packung
€ 5,87*
ab € 1,5632*
€ 2,134*
25
pro Packung
€ 5,95*
ab € 1,7152*
€ 2,3908*
4 Tage
unbekannt
25
pro Packung
€ 4,50*
ab € 1,7428*
€ 2,4384*
11 Tage
nicht lagernd
25
pro Packung
€ 4,95*
ab € 1,5248*
€ 3,0924*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Packungen
€ 2,134*
€ 2,53946
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,054*
€ 2,44426
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,974*
€ 2,34906
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 1,9736*
€ 2,34858
pro Packung
ab 625 Packungen
€ 1,9732*
€ 2,34811
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,5632*
€ 1,86021
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Packungen
Mindestbestellmenge: 25 Packungen ( entspricht € 53,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
895619
ab € 2,51*
Ähnlich
Durable
801319
ab € 50,50*
Ähnlich
Durable
869819
ab € 16,13*
Ähnlich
Durable
890223
ab € 34,53*
Ähnlich
Durable
890123
ab € 27,89*
Ähnlich
Durable
821806
ab € 52,17*
Ähnlich
Durable
821801
ab € 50,45*
Ähnlich
Durable
821819
ab € 2,0224*
Ähnlich
Durable
811806
ab € 35,13*
Ähnlich
Durable
811803
ab € 53,93*
Ähnlich
Durable
811801
ab € 34,97*
Ähnlich
Durable
811819
ab € 1,4008*
Ähnlich
Durable
800519
ab € 1,3852*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.