Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennblatt RC Karton 9541103100 A4 chamois/rot 100 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/117/a013117t.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/117/a013117t.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-125010930
Hersteller:
     Wekre
Herst.-Nr.:
     9541103100
EAN/GTIN:
     4018924941039
Suchbegriffe:
Trennblatt
Trennblätter
trennblatt a4
trennblatt
Trennblatt DIN A4 Karton, 100 % recycelt chamois/rot 100 St./Pack.
Weitere Informationen:
Maße:
24 x 30 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
230
Taben:
blanko
Linienaufdruck vorhanden:
Ja
Ausführung der Lochung:
Universallochung
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Werkstoff:
Karton, 100 % recycelt
Farbe:
chamois/rot
Anzahl der Tabe:
10 Taben
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Trennblatt
Weitere Suchbegriffe: Trenn, Trennkarten, Trennpappen, Zwischenblatt, Zwischenblätter, Zwischeneinlagen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 3,93*
€ 6,68*
1 Tag
31
€ 5,95*
ab € 4,09*
€ 6,77*
9 Tage
9
€ 5,87*
ab € 4,29*
€ 7,03*
1 Tag
33
€ 5,49*
ab € 4,40*
€ 7,14*
1 Tag
33
€ 4,99*
ab € 5,08*
€ 8,07*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,68*
€ 7,95
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,73*
€ 6,82
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,29*
€ 6,30
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,19*
€ 6,18
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,96*
€ 5,90
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 3,93*
€ 4,68
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0393* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
16520025
ab € 9,83*
Ähnlich
Soennecken
1459
ab € 4,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.