Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Register
>
Zahlenregister
>
Artikel
Trennblatt, A4, Karton, farbig bedruckt, rot
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-16520025
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
16520025
EAN/GTIN:
4002432328659
Suchbegriffe:
Farbregister
farbige Register
Maxi-Register
Register Überbreite
Leitz Trennblatt, A4, Tabe und Lochrand farbig bedruckt, Überbreite, damit Prospekthüllen nicht überstehen, mit Linienaufdruck, Lochung hinterklebt. Material: extrastarker Kraftkarton (RC) 230 g/qm. Format: 240 x 300 mm. Farbe: rot.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kraftkarton RC
Breite:
240
Farbe:
grau
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Linienaufdruck vorhanden:
Ja
Flächenmasse des Papiers:
230
Farbe des Aufdrucks:
Rot
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Beschreibung der Besonderheiten:
farbige Blanko-Registertaben, Überbreite
Lochung:
6fach Lochung
Höhe:
300
Anzahl der Tabe:
10
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Trennblatt
,
Trennblätter
,
Numerische Register
,
Zahlen-Register
,
Zahlenregister
,
leitz trennblatt a4 grau 230g
,
maxi-register leitz
,
maxi-register pappe
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 9,81*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Blätter (ab € 0,0984* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,47*
€ 17,22
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 14,31*
€ 17,03
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,23*
€ 15,74
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,98*
€ 15,45
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,31*
€ 14,65
pro Paket
ab 250 Pakete
€ 11,75*
€ 13,98
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,81*
€ 11,67
pro Paket
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Trennblatt, A4, gestaffelt, Karton, grau
Leitz
16510085
ab € 0,1279*
Zubehör
Trennblatt, A4, Karton, Überbreite, grau
Leitz
16500085
ab € 6,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen