Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Sichtbuch Recycle 46770025 A4 40Hüllen rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/042/a014042o.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/042/a014042o.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/042/a014042r.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-125017430
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     46770025
EAN/GTIN:
     4002432130603
Suchbegriffe:
Präsentations-Alben
Präsentations-Mappen
Präsentationsalbum
Präsentationsmappen
Umweltfreundliches Sichtbuch in Premiumqualität für den täglichen Gebrauch in Schule, Büro und zu Hause. Mit fest eingebundenen, durchsichtigen Klarsichthüllen, ideal zum Präsentieren und Transportieren von Zeichnungen, Fotos und anderen Unterlagen. 100 % recycelbar. Diese robuste und praktische Sichtbuch ist die perfekte Ergänzung zu anderen Produkten der Leitz Recycle Serie und ist auf Langlebigkeit ausgelegt. Moderne und zeitgemäße umweltfreundliche Büroprodukte, die zu Hause und im Büro großartig aussehen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Recycle
Maße:
23,1 x 31 cm (B x H)
Rückenbreite:
16
Für Papierformat:
DIN A4
max. Anzahl der Blätter:
80 Bl. (80 g/m²)
dokumentenecht:
Ja
Werkstoff:
Polypropylen, 90 % recycelt
Farbe:
rot
Anzahl der Hüllen:
40 Hüllen
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Sichtbuch Recycle
Weitere Suchbegriffe: Sichtbuch, sichtbuch a4 leitz, präsentationsalbum, präsentationsmappen a4, Angebotsmappen, Präsentationssichtbuch, Präsentationssichtbücher, Sichtbücher, Sichthüllenbuch, Sichthüllenbücher, Sichtmappen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 5,95*
ab € 3,66*
€ 6,08*
€ 6,95*
ab € 3,62*
€ 6,25*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 3,70*
€ 6,38*
1 Tag
1
€ 4,99*
ab € 3,85*
€ 6,41*
9 Tage
22
€ 5,87*
ab € 3,93*
€ 6,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46230025
ab € 4,77*
Ähnlich
Leitz
46220025
ab € 2,61*
Ähnlich
Leitz
39080025
ab € 1,02*
Ähnlich
Leitz
39060025
ab € 1,17*
Ähnlich
Leitz
39150025
ab € 4,87*
Ähnlich
Leitz
39140025
ab € 3,55*
Ähnlich
Leitz
12080000
ab € 2,22*
Ähnlich
Leitz
12090000
ab € 2,36*
Ähnlich
Leitz
12110000
ab € 3,67*
Ähnlich
Leitz
12180000
ab € 4,06*
Ähnlich
Leitz
12070000
ab € 2,38*
Ähnlich
Leitz
46240025
ab € 7,09*
Ähnlich
Leitz
40190003
ab € 6,95*
Ähnlich
Leitz
40210003
ab € 3,75*
Ähnlich
Leitz
40220003
ab € 4,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.