Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Sichtbuch Recycle 46770095 A4 40Hüllen schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/161/a013161p.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/161/a013161p.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-125017490
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     46770095
EAN/GTIN:
     4002432128006
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Umweltfreundliches Sichtbuch in Premiumqualität für den täglichen Gebrauch in Schule, Büro und zu Hause. Mit fest eingebundenen, durchsichtigen Klarsichthüllen, ideal zum Präsentieren und Transportieren von Zeichnungen, Fotos und anderen Unterlagen. 100 % recycelbar. Diese robuste und praktische Sichtbuch ist die perfekte Ergänzung zu anderen Produkten der Leitz Recycle Serie und ist auf Langlebigkeit ausgelegt. Moderne und zeitgemäße umweltfreundliche Büroprodukte, die zu Hause und im Büro großartig aussehen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Recycle
Maße:
23,1 x 31 cm (B x H)
Rückenbreite:
16
Für Papierformat:
DIN A4
max. Anzahl der Blätter:
80 Bl. (80 g/m²)
dokumentenecht:
Ja
Werkstoff:
Polypropylen, 90 % recycelt
Farbe:
schwarz
Anzahl der Hüllen:
40 Hüllen
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Sichtbuch Recycle
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Leitz-Ordner, Präsentations-Alben, Präsentations-Mappen, Präsentationsalbum, Präsentationsmappen, Sichtbuch, sichtbuch a4 leitz, präsentationsalbum, präsentationsmappen a4, Angebotsmappen, Präsentationssichtbuch, Präsentationssichtbücher, Sichtbücher, Sichthüllenbuch, Sichthüllenbücher, Sichtmappen
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 3,61*
€ 6,06*
10 Tage
21
€ 5,87*
ab € 3,77*
€ 6,18*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 3,72*
€ 6,28*
2 Tage
34
€ 4,99*
ab € 3,87*
€ 6,32*
2 Tage
19
€ 5,95*
ab € 3,87*
€ 6,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46230095
ab € 4,66*
Ähnlich
Leitz
56040095
ab € 10,66*
Ähnlich
Leitz
50030095
ab € 7,93*
Ähnlich
Leitz
46220095
ab € 2,64*
Ähnlich
Leitz
39080095
ab € 1,00*
Ähnlich
Leitz
19200095
ab € 0,83*
Ähnlich
Leitz
19210095
ab € 0,93*
Ähnlich
Leitz
19220095
ab € 1,20*
Ähnlich
Leitz
39060095
ab € 1,16*
Ähnlich
Leitz
39150095
ab € 4,92*
Ähnlich
Leitz
39140095
ab € 3,49*
Ähnlich
Leitz
53280095
ab € 4,65*
Ähnlich
Leitz
12080000
ab € 2,18*
Ähnlich
Leitz
12090000
ab € 2,33*
Ähnlich
Leitz
12110000
ab € 3,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.