Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Papiere / Folien
>
Büropapier
>
Designpapier
>
Urkundenpapier
>
Artikel
Leitz Ordnungsmappe 39070035 DIN A4 7Fächer farbig Karton blau
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Esselte Leitz
icecat
Lager 1375
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1375-125133550
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
39070035
EAN/GTIN:
4002432329069
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
Praktische Lösung zur Ablage von Projektunterlagen. Unterlagen können nach Art oder Dringlichkeit in verschiedene Fächer einsortiert werden. Mit farbigen Greifausschnitten.
Weitere Informationen:
Maße:
24,5 x 32 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
350
Ausführung der Tabe:
blanko
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Greifausschnitt vorhanden:
Ja
3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden:
Nein
Verschluss:
Gummizugverschluss
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Material des Einbandes:
Pendareckarton, recycelt
Farbe:
blau
Farbe des Fächerblocks:
mehrfarbig
Anzahl der Fächer:
7 Fächer
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Ordnungsmappe
Flächenmaße des Einbandes:
430
... >
Ordnen, Archivieren
>
Ordnungsmappe
>
Ordnungsmappe, Fächermappe
Weitere Suchbegriffe:
Gummiband
,
Gummiring
,
Faltmappe
,
Fächer-Mappe
,
Fächermappe
,
Fächertasche
,
Ordnungs-Mappe
,
Ordnungsmappe
,
Dokumentenpapier
,
Urkunden
,
Urkundenpapier
,
Zertifikatpapier
,
Zeugnisse
,
eckspanner a4 blau karton
,
eckspanner a4
,
eckspanner karton
,
Ablegemappen
,
Aktenmappen
,
Archivmappen
,
Dokumentenmappen
,
Dokumententaschen
,
Eckspannermappen
,
Eckspannmappen
,
Fächermappen
,
Mappen
,
Ordnungsmappen
,
Organizer
,
Projektmappen
,
Registermappen
,
Sammelmappen
,
Sortiermappen
,
Unterschriftenmappen
,
Unterschriftsmappen
,
Vorsortierer
Angebote
(13)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1682
2 Tage
76
1
€ 5,95*
ab € 5,97*
€ 8,78*
Lager 690
3 Tage
17
1
€ 5,49*
ab € 5,98*
€ 8,80*
Lager 467
11 Tage
3
1
€ 5,87*
ab € 6,30*
€ 9,09*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 6,40*
€ 9,41*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 6,63*
€ 9,81*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1375
Versand:
Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1375
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELBA Ordnungsmappe "chic" A4, 7 Fächer, mit Spanngummi, aus 450 g/m² Karton (RC), blau
ELBA
400002020
ab € 5,01*
Ähnlich
Ordnungsmappe, 7 Fächer, Pendarec-Karton, gelb
Leitz
39070015
ab € 6,27*
Ähnlich
Ordnungsmappe, 7 Fächer, Pendarec-Karton, grün
Leitz
39070055
ab € 6,21*
Ähnlich
Ordnungsmappe, 7 Fächer, Pendarec-Karton, rot
Leitz
39070025
ab € 6,35*
Ähnlich
Pagna 40058-02 Tab-Register Blau
Pagna
40058-02
ab € 1,64*
Ähnlich
Pagna Ordnungsmappe Easy 7 Fächer
Pagna
24061-02
ab € 1,71*
Ähnlich
Exacompta Ordnungsmappe 540702E DIN A4 7Fächer Karton blau
Exacompta
540702E
ab € 1,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen