Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Ordnungsmappe Recycle 39140025 A4 6Fächer rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/038/a014038v.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/038/a014038v.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/039/a014039c.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/039/a014039d.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-125134330
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     39140025
EAN/GTIN:
     4002432130795
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Umweltfreundliche Ordnungsmappe aus Karton in Premiumqualität. Eine praktische Lösung zur Ablage von Projektunterlagen. Die Unterlagen können nach Art oder Priorität in verschiedene Fächer einsortiert werden. 100 % recycelbar nach Entfernung des Gummibandes. Die robuste und praktische Ordnungsmappe ist die perfekte Ergänzung zu anderen Produkten der Leitz Recycle Serie und ist auf Langlebigkeit ausgelegt. Moderne und zeitgemäße umweltfreundliche Büroprodukte, die zu Hause und im Büro großartig aussehen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Recycle
Maße:
24,5 x 32 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
275
Taben:
blanko
Verschluss:
Gummizugverschluss
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Material des Einbandes:
Karton, 100 % recycelt
Farbe:
rot
Farbe des Fächerblocks:
grau
Anzahl der Fächer:
6 Fächer
Anzahl der Sichtlöcher:
2 Sichtlöcher
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Ordnungsmappe Recycle
Grammatur Einband:
430
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Leitz-Ordner, Faltmappe, Fächer-Mappe, Fächermappe, Fächertasche, Ordnungs-Mappe, Ordnungsmappe, faltmappe a4, faltmappe, fächermappe pappe, Ablegemappen, Aktenmappen, Archivmappen, Dokumentenmappen, Dokumententaschen, Eckspanner, Eckspannermappen, Eckspannmappen, Fächermappen, Mappen, Ordnungsmappen, Organizer, Projektmappen, Registermappen, Sammelmappen, Sortiermappen, Unterschriftenmappen, Unterschriftsmappen, Vorsortierer
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 3,50*
€ 5,93*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 3,54*
€ 5,97*
10 Tage
11
€ 5,87*
ab € 3,65*
€ 6,02*
2 Tage
1
€ 4,99*
ab € 3,77*
€ 6,19*
3 Tage
3
€ 4,95*
ab € 3,77*
€ 6,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46230025
ab € 4,67*
Ähnlich
Leitz
46220025
ab € 2,66*
Ähnlich
Leitz
39080025
ab € 1,01*
Ähnlich
Leitz
39060025
ab € 1,16*
Ähnlich
Leitz
39150035
ab € 4,88*
Ähnlich
Leitz
39150055
ab € 4,92*
Ähnlich
Leitz
39150025
ab € 4,88*
Ähnlich
Leitz
39150095
ab € 4,89*
Ähnlich
Leitz
39140035
ab € 3,50*
Ähnlich
Leitz
39140055
ab € 3,48*
Ähnlich
Leitz
39140095
ab € 3,47*
Ähnlich
Leitz
12080000
ab € 2,17*
Ähnlich
Leitz
12090000
ab € 2,31*
Ähnlich
Leitz
12110000
ab € 3,66*
Ähnlich
Leitz
12180000
ab € 4,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.