Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordnungsmappe Recycle, klima-kompensiert, 6 Fächer, Karton, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ordnungsmappe Recycle, klima-kompensiert, 6 Fächer, Karton, blau
Ordnungsmappe Recycle, klima-kompensiert, 6 Fächer, Karton, blau
Ordnungsmappe Recycle, klima-kompensiert, 6 Fächer, Karton, blau
Ordnungsmappe Recycle, klima-kompensiert, 6 Fächer, Karton, blau
Ordnungsmappe Recycle, klima-kompensiert, 6 Fächer, Karton, blau
Ordnungsmappe Recycle, klima-kompensiert, 6 Fächer, Karton, blau
Ordnungsmappe Recycle, klima-kompensiert, 6 Fächer, Karton, blau
Ordnungsmappe Recycle, klima-kompensiert, 6 Fächer, Karton, blau
Artikel-Nr.:
     C1011-39140035
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     39140035
EAN/GTIN:
     4002432130801
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Leitz Ordnungsmappe Recycle. Klima-kompensiert durch ClimatePartner (Tracking-Nr. 11538-1902-1001). 6 Fächer. Hergestellt aus zu 100% recyceltem Karton und zu 100% recycelbar (nach Entfernen der Gummizüge). Mit Inhaltsverzeichnis auf der Klappe des Rückdeckels innen. Mit elastischen Gummizügen über den Ecken des Vorderdeckels. Kein Verpackungsabfall, Kennzeichnung nur mittels Etikett. Material: Einband: 100% recycelter Karton 430 g/qm (RC), Fächerblock: 100% recycelter Karton 275 g/qm (RC). Format: für DIN A4, 245 x 320 x 20 mm. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Art des Verschlusses:
elastische Gummizüge über den Vorderdeckelecken
Anzahl der Fächer:
6
Greifausschnitt vorhanden:
Nein
Flächenmasse des Papiers:
275
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Beschreibung der Besonderheiten:
CO² neutral. Hergestellt aus zu 100% recyceltem Karton und zu 100% recycelbar (nach Entfernen der Gummizüge). Mit Inhaltsverzeichnis auf der Klappe des Rückdeckels innen.
Breite:
245
Material des Einbandes:
100% recycelter Karton (RC)
Farbe:
blau
Höhe:
320
Farbe des Fächerblocks:
grau
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46230035
ab € 4,66*
Ähnlich
Leitz
46220035
ab € 2,61*
Ähnlich
Leitz
39080035
ab € 1,03*
Ähnlich
Leitz
39060035
ab € 1,17*
Ähnlich
Leitz
39150035
ab € 4,88*
Ähnlich
Leitz
12080000
ab € 2,15*
Ähnlich
Leitz
12090000
ab € 2,29*
Ähnlich
Leitz
12110000
ab € 3,70*
Ähnlich
Leitz
12180000
ab € 4,06*
Ähnlich
Leitz
12070000
ab € 2,39*
Ähnlich
Leitz
46240035
ab € 7,08*
Ähnlich
Leitz
40190003
ab € 6,84*
Ähnlich
Leitz
40210003
ab € 3,75*
Ähnlich
Leitz
40220003
ab € 4,37*
Ähnlich
Leitz
40020003
ab € 2,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.