Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bene Sichthülle 205000BL DIN A4 HPVC blau 100 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/475/a013475m.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/475/a013475m.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-126052050
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     205000BL
EAN/GTIN:
     9003262130172
Suchbegriffe:
Aktenhülle
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
Klarsichthüllen ohne Lochrand
Sichthüllen
Zum Schutz von Unterlagen. Mit Greifausschnitt zum leichteren Entnehmen und Einlegen von Dokumenten, mit Kantenklebung.
Weitere Informationen:
Maße:
22 x 31 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4
Dicke der Folie:
0,15
Anordnung der Lage (Zugriffsseite):
oben, rechts offen
Greifausschnitt vorhanden:
Ja
dokumentenecht:
Ja
antistatisch vorhanden:
Nein
Hüllen strapazierfähig:
Nein
Einreißschutz vorhanden:
Nein
Kantenschweißnaht vorhanden:
Nein
Kantenklebung vorhanden:
Ja
Werkstoff:
PVC-Hartfolie
Farbe:
blau
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
glänzend
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Sichthülle
Weitere Suchbegriffe: aktenhülle a4 blau bene, aktenhülle a4, aktenhülle, Abhefthüllen, Aktenhüllen, Dokumentenhüllen, Einsteckhüllen, Glassichthüllen, Hüllen, Klarsichthüllen, Klarsichttaschen, Konferenzhüllen, Prospekthüllen, Schutzhüllen, Sicht
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 37,68*
€ 52,19*
1 Tag
13
€ 5,95*
ab € 39,96*
€ 53,45*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 39,34*
€ 54,23*
€ 4,00*
ab € 44,24*
€ 59,19*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 46,15*
€ 61,50*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 54,23*
€ 64,53
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 53,84*
€ 64,07
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,18*
€ 60,90
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 48,77*
€ 58,04
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,72*
€ 54,41
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 44,26*
€ 52,67
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 39,34*
€ 46,81
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3934* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
41000035
ab € 45,34*
Ähnlich
Leitz
40000035
ab € 19,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.