Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bene Sichthülle DIN A4 PVC 0.15mm Blau (klar) 205000BL 100St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X037871
Hersteller:
     Bene
Herst.-Nr.:
     205000BL
EAN/GTIN:
     9003262130172
Suchbegriffe:
Aktenhülle
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
Klarsichthüllen ohne Lochrand
Sichthüllen
Zum Schutz von Unterlagen. Mit Greifausschnitt zum leichteren Entnehmen und Einlegen von Dokumenten, mit Kantenklebung.
Features:
Maße: 22 x 31 cm (B x H)
Verwendung für Papierformat: DIN A4
Dicke der Folie: 0,15 mm
oben, rechts offen
mit Greifausschnitt
dokumentenecht
Werkstoff: PVC-Hartfolie
glänzend
100 St./Pack.
Weitere Informationen:
Höhe:
310 mm
Farbe:
blau
Breite:
220 mm
Greifausschnitt vorhanden:
Ja
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
Sichthülle
antistatisch vorhanden:
Nein
Kantenschweißnaht vorhanden:
Nein
Hüllen strapazierfähig:
Nein
Anordnung der Lage (Zugriffsseite):
oben, rechts offen
dokumentenecht:
Ja
Kantenklebung vorhanden:
Ja
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Dicke der Folie:
0.15 mm
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
glänzend
Einreißschutz vorhanden:
Nein
Material:
PVC
Herstellerfarbe:
Blau (klar)
Produkt-Art:
Sichthülle
Weitere Suchbegriffe: sichthülle 150my glatt a4, aktenhülle a4, aktenhülle, Bene, Abhefthüllen, Aktenhüllen, Dokumentenhüllen
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
pro Packung
€ 5,95*
ab € 38,60*
€ 52,03*
pro Packung
€ 4,95*
ab € 38,19*
€ 53,09*
pro Packung
€ 5,95*
ab € 39,05*
€ 54,36*
10 Tage
7
pro Packung
€ 5,87*
ab € 41,92*
€ 56,53*
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 44,18*
€ 59,43*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 59,43*
€ 70,72
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 59,27*
€ 70,53
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 54,95*
€ 65,39
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 52,30*
€ 62,24
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,41*
€ 57,61
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 44,18*
€ 52,57
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4418* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
40000035
ab € 20,38*
Ähnlich
Leitz
41000035
ab € 45,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.