Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Schubladenbox CUBE 52521095 4Schubfächer schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/083/a012083a.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/083/a012083a.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-127006790
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     52521095
EAN/GTIN:
     4002432115488
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Schubladenbox
kunststoffgehäuse
Auffälliger CUBE in Premium-Qualität mit modernem Effekt in Hochglanz und leichtlaufenden Schubladen. Robust und stabil. Die hohen Schubfächer sind z.B. für die Aufbewahrung von Kabeln, Zeitschriften und sogar Küchenutensilien oder anderem. Die flachen Schubfächer sind z.B. für Dokumente und Büromaterial. Der Schubladeneinsatz ist für die sichere Aufbewahrung von kleineren Büroutensilien, wie z.B. Stiften, Büroklammern usw. Einzigartiges Schubladeneinzugssystem: Schublade leicht zudrücken und sie bleibt geschlossen ohne wieder aufzuspringen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
CUBE
Maße:
28,7 x 27 x 36,3 cm (B x H x T)
Anzahl Schubladen:
4 Schubladen
Ausf³hrung der Schubladen:
geschlossen
Für Papierformat:
DIN A4
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Auszugsperre vorhanden:
Ja
stapelbar:
Ja
rutschfest:
Ja
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Schubladeneinsatz
Werkstoff:
Polystyrol
Gehäusefarbe:
schwarz
Farbe der Schublade:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schubladenbox CUBE
Format der Schubladen:
2 x breit, 2 x schmal
Griffmulde vorhanden:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Ablageboxen, Ablagefach, Ablagefächer, Ablagekästen, Ablagen, Archivierungsboxen, Briefablageboxen, Briefablagen, Büroboxen, Papierablagen, Schubladenboxen
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 47,91*
€ 65,49*
€ 4,95*
ab € 48,29*
€ 65,91*
8 Tage
6
€ 5,87*
ab € 49,94*
€ 66,10*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 49,57*
€ 67,42*
1 Tag
7
€ 5,95*
ab € 51,59*
€ 67,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,42*
€ 80,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,37*
€ 80,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,38*
€ 75,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,51*
€ 69,63
pro Stück
ab 18 Stück
€ 56,62*
€ 67,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,73*
€ 62,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,57*
€ 58,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
52142036
ab € 49,67*
Zubehör
Leitz
52142001
ab € 50,08*
Zubehör
Leitz
52142023
ab € 50,41*
Zubehör
Leitz
52150002
ab € 3,29*
Zubehör
Leitz
61110000
ab € 1,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.