Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Projektmappe Recycle 46240095 A4 5Fächer schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/926/a012926o.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/926/a012926o.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/926/a012926p.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/926/a012926q.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/926/a012926r.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-127025490
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     46240095
EAN/GTIN:
     4002432127504
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Umweltfreundliche, 100 % recycelbare Projektmappe in Premiumqualität für den täglichen Gebrauch in Schule, Büro und Haushalt. Zusätzliches Ablagefach für die Aufbewahrung von Utensilien oder Notizbüchern. Blickdichtes Material zum Schutz sensibler persönlicher oder Unternehmensdaten. Mit der umweltfreundlichen Recycle Serie von Leitz helfen Sie, unsere Umwelt zu schützen und sorgen gleichzeitig für ein attraktives und umweltfreundliches Erscheinungsbild Ihres Büros.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Recycle
Maße:
24 x 33 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4
max. Anzahl der Blätter:
250 Bl. (80 g/m²)
Taben:
1-5
Verschluss:
Sicherheitsverschluss
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Material:
Polypropylen, 80 % recycelt
Farbe:
schwarz
Anzahl der Fächer:
5 Fächer
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Fächermappe Recycle
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Leitz-Ordner, Faltmappe, Fächer-Mappe, Fächermappe, Fächertasche, Ordnungs-Mappe, Ordnungsmappe, Projektmappe, ordnungsmappe leitz, projektmappe, briefordner a4, Businessmappen, Dokumentenmappen, Fächermappen, Mappen, Ordnungsmappen, Projektmappen, Sammelmappen, Sortiermappen, Vorsortierer
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
17
€ 5,95*
ab € 7,24*
€ 10,96*
€ 6,95*
ab € 7,09*
€ 10,96*
9 Tage
8
€ 5,87*
ab € 7,45*
€ 11,31*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 7,40*
€ 11,52*
1 Tag
7
€ 4,99*
ab € 7,64*
€ 11,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46230095
ab € 4,69*
Ähnlich
Leitz
56040095
ab € 10,74*
Ähnlich
Leitz
50030095
ab € 8,06*
Ähnlich
Leitz
46220095
ab € 2,67*
Ähnlich
Leitz
39080095
ab € 1,00*
Ähnlich
Leitz
19200095
ab € 0,83*
Ähnlich
Leitz
19210095
ab € 0,95*
Ähnlich
Leitz
19220095
ab € 1,19*
Ähnlich
Leitz
39060095
ab € 1,18*
Ähnlich
Leitz
39150095
ab € 4,96*
Ähnlich
Leitz
39140095
ab € 3,48*
Ähnlich
Leitz
53280095
ab € 4,66*
Ähnlich
Leitz
12080000
ab € 2,21*
Ähnlich
Leitz
12090000
ab € 2,31*
Ähnlich
Leitz
12110000
ab € 3,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.