Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bene Ordnungsmappe 83800RS DIN A4 12Fächer rosa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/258/a006258m.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/258/a006258m.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-127032732
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     83800RS
EAN/GTIN:
     9003261593305
Suchbegriffe:
Faltmappe
Fächer-Mappe
Fächermappe
Fächertasche
Zum Ordnen und Sortieren von Unterlagen. Mit 3 Sichtlöchern und Schutzumschlag.
Weitere Informationen:
Maße:
24,4 x 31,2 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
250
Taben:
blanko
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Recyclingkarton
Farbe:
rosa
Anzahl der Fächer:
12 Fächer
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Ordnungsmappe
Weitere Suchbegriffe: Ordnungs-Mappe, Ordnungsmappe, fächermappe leitz 12 fächer, faltmappe, faltmappe leitz, Ablegemappen, Aktenmappen, Archivmappen, Dokumentenmappen, Dokumententaschen, Eckspanner, Eckspannermappen, Eckspannmappen, Fächermappen, Mappen, Ordnungsmappen, Organizer, Projektmappen, Registermappen, Sammelmappen, Sortiermappen, Unterschriftenmappen, Unterschriftsmappen, Vorsortierer
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
39
1
€ 5,95*
ab € 6,12*
€ 9,47*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 5,98*
€ 9,61*
1
€ 6,95*
ab € 6,18*
€ 9,81*
3 Tage
38
1
€ 2,90*
ab € 9,75*
€ 14,63*
6 Tage
44
1
€ 5,99*
ab € 10,07*
€ 15,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELBA
400001993
ab € 5,68*
Ähnlich
Herlitz
10843324
ab € 2,26*
Ähnlich
Exacompta
55125E
ab € 6,35*
Ähnlich
Leitz
39120025
ab € 6,76*
Ähnlich
Pagna
40059-01
ab € 1,90*
Ähnlich
Pagna
44133-01
ab € 6,26*
Ähnlich
Pagna
24122-01
ab € 2,19*
Ähnlich
Pagna
24131-01
ab € 2,02*
Ähnlich
Exacompta
541205E
ab € 2,19*
Ähnlich
Soennecken
127003230
ab € 1,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.