Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bi-office Schaukasten VT640209160 Innen magnetisch 114,6x96,7cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/202/a011202v.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/202/a011202v.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/202/a011202w.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-136009200
Hersteller:
     Bi-silque
Herst.-Nr.:
     VT640209160
EAN/GTIN:
     5603750524328
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Displayschaukasten
Flach-Vitrine
Flachvitrine
Info-Vitrine
Elegante Lösung für Informationsanzeigen. Robust und dauerhaft. Perfekt für Gänge und enge Räume. 5 mm dickes Hartglas für erhöhte Sicherheit. Nutzbare Innentiefe: 35 mm. 10 Jahre auf die Oberfläche.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Exhibit
Einsatzbereich:
Innenbereich
Maße:
114,6 x 96,7 x 5,4 cm (B x H x T)
Für Papierformat:
15 x DIN A4
Typbezeichnung der Glasart:
Sicherheitsglas
magnethaftend:
Ja
mehrfach beschreibbar:
Ja
Ausführung der Tür:
Schiebetür
Schloss vorhanden:
Ja
Art der Schließung:
Zylinderschloss
Anzahl der Schlüssel:
2 Schlüssel
Garantiedauer:
2 Jahre
Material des Rahmens:
Aluminium
Werkstoff der Rückwand:
Stahl
Farbe:
weiß
Farbe des Rahmens:
alu
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schaukasten Exhibit
Weitere Suchbegriffe: Infovitrine, Plakatschaukasten, Schaukasten, Schiebetürschaukasten, schaukasten innen magnetisch, displayschaukasten innen, flach vitrine, Bilderwechselrahmen, Infodisplays, Informationskasten, Informationskästen, Infotafeln, Schaukästen, Schautafeln
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 278,43*
€ 339,71*
4 Tage
5
€ 5,00*
ab € 279,43207*
€ 339,73207*
10 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 283,27*
€ 344,42*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 316,28*
€ 383,38*
Lager 1375
Frei Haus
ab € 318,30*
€ 396,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 396,40*
€ 471,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 385,73*
€ 459,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 350,05*
€ 416,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,10*
€ 395,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 318,30*
€ 378,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bi-silque
VT930209160
ab € 329,06*
Ähnlich
Bi-silque
VT920209160
ab € 427,32411*
Ähnlich
Bi-silque
VT690209160
ab € 194,64794*
Ähnlich
Bi-silque
VT660209160
ab € 151,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.