Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bi-office Schaukasten VT640209160 Innen magnetisch 114,6x96,7cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-136009200
Hersteller:
     Bi-silque
Herst.-Nr.:
     VT640209160
EAN/GTIN:
     5603750524328
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Displayschaukasten
Flach-Vitrine
Flachvitrine
Info-Vitrine
Elegante Lösung für Informationsanzeigen. Robust und dauerhaft. Perfekt für Gänge und enge Räume. 5 mm dickes Hartglas für erhöhte Sicherheit. Nutzbare Innentiefe: 35 mm. 10 Jahre auf die Oberfläche.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Exhibit
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schaukasten Exhibit
Einsatzbereich:
Innenbereich
Maße:
114,6 x 96,7 x 5,4 cm (B x H x T)
Für Papierformat:
15 x DIN A4
Typbezeichnung der Glasart:
Sicherheitsglas
magnethaftend:
Ja
mehrfach beschreibbar:
Ja
Ausführung der Tür:
Schiebetür
Schloss vorhanden:
Ja
Art der Schließung:
Zylinderschloss
Anzahl der Schlüssel:
2 Schlüssel
Garantiedauer:
2 Jahre
Material des Rahmens:
Aluminium
Werkstoff der Rückwand:
Stahl
Farbe:
weiß
Farbe des Rahmens:
alu
Weitere Suchbegriffe: Infovitrine, Plakatschaukasten, Schaukasten, Schiebetürschaukasten, schaukasten innen magnetisch, displayschaukasten innen, flach vitrine, Bilderwechselrahmen, Infodisplays, Informationskasten, Informationskästen, Infotafeln, Schaukästen, Schautafeln
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
unbekannt
Frei Haus
ab € 278,43*
€ 339,71*
4 Tage
5
€ 5,00*
ab € 279,43207*
€ 339,73207*
10 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 283,27*
€ 344,42*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 316,28*
€ 383,38*
Frei Haus
ab € 318,30*
€ 396,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,71*
€ 404,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 335,15*
€ 398,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,67*
€ 354,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,16*
€ 350,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,43*
€ 331,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bi-silque
VT930209160
ab € 329,06*
Ähnlich
Bi-silque
VT920209160
ab € 427,32411*
Ähnlich
Bi-silque
VT690209160
ab € 194,64794*
Ähnlich
Bi-silque
VT660209160
ab € 151,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.