Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bi-Office Schaukasten VT640209160


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 7284249
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 7284249
Artikel-Nr.:
     94QG7-7284249
Hersteller:
     Bi-silque
Herst.-Nr.:
     VT640209160
EAN/GTIN:
     5603750524007
Suchbegriffe:
Displayschaukasten
Flach-Vitrine
Flachvitrine
Info-Vitrine
Bi-Office Abschließbarer Schaukasten VT640209160. Abschließbar: Ja. Anzahl Abteile: 1. Anzahl Rollen: 0. Anzahl Türen: 1 Tür. Beschriftbar: Nein. Breite: 500 mm. Farbe: Braun. Fassungsvermögen: 4 Blatt. Format: DIN A4. Für Format: DIN A4. Gewicht: 3300 g. Grundfarbe: Braun. Hersteller-Nr.: VT610101150. Höhe: 674 mm. Magnethaftend: Non-Magnetisch. Marke: Bi-Office. Material: Aluminium. Modell: VT610101150. .
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Höhe:
967 mm
Breite:
1146 mm
Tiefe:
70 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
7
€ 5,00*
ab € 278,99207*
€ 341,19207*
Lager 94QG7
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 300,47*
€ 366,73*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 317,10*
€ 383,71*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 317,68*
€ 384,61*
Frei Haus
ab € 316,48*
€ 397,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 366,73*
€ 436,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 359,36*
€ 427,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,10*
€ 386,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,97*
€ 380,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,47*
€ 357,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bi-silque
VT930209160
ab € 351,40*
Ähnlich
Bi-silque
VT920209160
ab € 428,25411*
Ähnlich
Bi-silque
VT690209160
ab € 194,07794*
Ähnlich
Bi-silque
VT660209160
ab € 271,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.