Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Whiteboard 4815 60x40cm magnethaftend lackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/368/a010368d.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/368/a010368d.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-150000501
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     4815
EAN/GTIN:
     4003630007049
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Die Rahmenbreite beträgt 12 mm.
Weitere Informationen:
Tafel magnethaftend:
Ja
beidseitig beschreibbar:
Nein
abwischbar:
Ja
höhenverstellbar:
Nein
Ablageschale vorhanden:
Ja
Zubehör für die Wandbefestigung:
Spiegelaufhängung, Schrauben, Dübel
Gewicht:
1,58
Oberflächenbeschaffenheit:
lackiert
Material des Rahmens:
Aluminium, Kunststoff
Farbe:
weiß
Farbe des Rahmens:
silbereloxiert, hellgrau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Whiteboard
Maße der Oberfläche:
60 x 40 cm (B x H)
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, Magnet-Board, Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, magnettafel 60 x 40 cm, 0-ring, o-ring 60x0, Board, Magnettafeln, Magnetwände, Präsentationssysteme, Schreibtafeln, Schreibwandtafeln, Tafeln, Wandschreibtafeln, Weißwandtafeln, Whiteboards, Whiteboardtafeln
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
17
€ 5,95*
ab € 12,66*
€ 18,61*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 12,17*
€ 18,65*
17 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 3,70*
€ 21,20*
5 Tage
21
€ 5,99*
ab € 20,74*
€ 28,94*
7 Tage
12
€ 5,59*
ab € 21,30*
€ 29,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
magnetoplan
121926
ab € 9,46*
Ähnlich
Franken
SC914060
ab € 15,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.