Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetoplan 121926 Whiteboard 600 x 400 mm Stahl Magnetisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnetoplan 121926 Whiteboard 600 x 400 mm Stahl Magnetisch
Magnetoplan 121926 Whiteboard 600 x 400 mm Stahl Magnetisch
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79745805
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     121926
EAN/GTIN:
     4013695032719
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
magnetoplan Schreibtafel mit Holz-Rahmen und Zubehör, 600 x 400 mm:

- Oberfläche aus lackiertem Stahl (Stärke: 0,2 mm)
- Magnethaftend, mit Boardmarkern beschreibbar. Trocken oder feucht abwischbar
- Mit Rahmen aus Kiefernholz (Stärke: 17 mm)
- Hoch + quer nutzbar
- Inkl. 1 Boardmarker, 2 Magneten (schwarz, Ø 20 mm) + Montagezubehör.
Weitere Informationen:
Merkmale
Arbeitsbereich
600 x 400 mm
Installationstyp
Fixed
Oberflächenmaterial
Stahl
Rahmen (Bereich)
Ja
Rahmenmaterial
Holz
Magnetisch
Ja
Ausrichtung
Horizontal
Produktfarbe
Weiß, Holz
Lieferumfang
Marker enthalten
Ja
Anzahl enthaltener Marker
1
Montageset
Ja
Magnete enthalten
Ja
Anzahl der Magneten
2 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
4815
ab € 3,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.