Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franken Datumsstreifen DS703A 14x42cm 1-31 sk tr 12 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/f005/082/f005082v.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/f005/082/f005082v.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-150003400
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     DS703A
EAN/GTIN:
     4016946079709
Suchbegriffe:
Datumslot
Jahresplaner Datumstreifen
Jahresplaner Kalenderstreifen
Kalenderstreifen
FRANKEN Datumstreifen undatiert 14 x 42 cm (B x H) 1-31 JK703 transparent 12 St./Pack.
Weitere Informationen:
Verwendung für Produkt:
JetKalender 703
Kalenderjahr:
undatiert
Maße:
14 x 42 cm (B x H)
Text des Aufdruckes:
1-31
magnetisch vorhanden:
Nein
selbstklebend:
Ja
Produktverwendung:
JK703
Farbe:
transparent
Packungsmenge:
12 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Datumstreifen
Weitere Suchbegriffe: Moderatorentafel Datumsstreifen, jahresplaner datumstreifen, Datumstreifen, Jahreskalender, Jahresplaner, Kalender, Kalenderzubehöre, Plantafelzubehöre
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
1
€ 5,95*
ab € 12,15*
€ 17,66*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 12,18*
€ 17,75*
1
€ 6,95*
ab € 11,85*
€ 17,75*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 12,69*
€ 18,91*
1
€ 5,50*
ab € 12,95*
€ 19,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 12,69* pro Paket)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
JK703
ab € 80,70*
Sonstiges
Franken
SJPC1235
ab € 129,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.