Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JetKalender 703, 12 Monate, 90 x 60 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jahresplaner JetKalender, Planungstafel, 12 Monate, 900 x 600 mm, hellgrau
Jahresplaner JetKalender, Planungstafel, 12 Monate, 900 x 600 mm, hellgrau
Jahresplaner JetKalender, Planungstafel, 12 Monate, 900 x 600 mm, hellgrau
Jahresplaner JetKalender, Planungstafel, 12 Monate, 900 x 600 mm, hellgrau
Jahresplaner JetKalender, Planungstafel, 12 Monate, 900 x 600 mm, hellgrau
Artikel-Nr.:
     CM-4X2XB4Q
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     JK703
EAN/GTIN:
     4016946055222
Suchbegriffe:
Jahreskalender
Jahresplan
Jahresplaner
Plakatkalender
Personal-, Projekt-Planungstafel JetKalender 703. Produktverwendung: Jahresübersicht. Ausführung der Zeiteinteilung: 12 Monate. Farbe: weiß. Tafel magnethaftend. Tafel beschreibbar. Oberflächenbeschaffenheit: speziallackiert. Januar bis Dezember und Wochentage sind fest eingedruckt, Datum wird handschriftlich oder mit Datumsstreifen DS703A markiert. Material des Rahmens: Aluminium, Kunststoffecken. Farbe des Rahmens: silbereloxiert, Ecken hellgrau. Ablageschale vorhanden. Zubehör für Wandbefestigung: inkl. Montagematerial. Lieferumfang: 1 Tafelschreiber trocken abwischbar, 1 FineMarker feucht abwischbar, 3 Haftmagnete. Abmessung des Rasters: Tagesfeld 13 x 57 mm. Größe (B x H): 90 x 60 cm. Garantie gewährt. Garantiedauer: 5 Jahre.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
JetKalender
Produkt-Typbezeichnung:
703
Produktverwendung:
Jahresübersicht
Ausführung der Zeiteinteilung:
12 Monate
Farbe:
weiß
Tafel magnethaftend:
Ja
Tafel beschreibbar:
Ja
Oberflächenbeschaffenheit:
speziallackiert
Beschreibung der Besonderheiten:
Januar bis Dezember und Wochentage sind fest eingedruckt, Datum wird handschriftlich oder mit Datumsstreifen DS703A markiert
Material des Rahmens:
Aluminium, Kunststoffecken
Farbe des Rahmens:
silbereloxiert, Ecken hellgrau
Ablageschale vorhanden:
Ja
Zubehör für Wandbefestigung:
inkl. Montagematerial
Lieferumfang:
1 Tafelschreiber trocken abwischbar, 1 FineMarker feucht abwischbar, 3 Haftmagnete
Abmessung des Rasters:
Tagesfeld 13 x 57 mm
Breite der Tafel:
90
Höhe der Tafel:
60
Garantie gewährt:
Ja
Garantiedauer:
5 Jahre
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,88*
€ 123,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,15*
€ 122,75
pro Stück
ab 4 Stück
€ 101,63*
€ 120,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,95*
€ 112,99
pro Stück
ab 6 Stück
€ 94,27*
€ 112,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,64*
€ 103,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 86,63*
€ 103,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,63*
€ 95,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
DS703A
ab € 11,59*
Zubehör
Franken
Z1994
ab € 3,75*
Zubehör
Franken
Z1991 03
ab € 0,93*
Zubehör
Franken
Z1991 02
ab € 0,98*
Zubehör
Franken
Z1991 01
ab € 0,98*
Zubehör
Franken
Z1708 03
ab € 1,77*
Zubehör
Franken
Z1708 10
ab € 1,76*
Zubehör
Franken
Z1703
ab € 4,87*
Zubehör
Franken
Z1926
ab € 4,27*
Zubehör
Franken
Z1929
ab € 4,42*
Zubehör
Franken
Z1925
ab € 4,62*
Zubehör
Franken
Z1902 03
ab € 6,02*
Zubehör
Franken
Z1902 02
ab € 6,71*
Zubehör
Franken
Z1902 01
ab € 6,01*
Zubehör
Franken
Z1902 10
ab € 0,601*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.