Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bi-office Korktafel Earth CA021790 60x45cm Aluminiumrahmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/171/a011171d.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/171/a011171d.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-150037070
Hersteller:
     Bi-silque
Herst.-Nr.:
     CA021790
EAN/GTIN:
     5603750420293
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kork-Pinnwand
Kork-Pinwand
Korkpinnwand
Korkpinwand
Vertikale und horizontale Montage möglich, selbst heilende Naturkorkoberfläche. Die umweltfreundliche Tafel besteht zu über 80 % aus Post-Industrial- und Post-Consumer-Abfällen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Earth
Maße:
60 x 45 cm (B x H)
beidseitig verwendbar:
Nein
zusammenklappbar:
Nein
Befestigungsmaterial mitgeliefert:
Ja
Garantiedauer:
2 Jahre
Werkstoff:
Kork
Material des Rahmens:
Aluminium
Farbe:
braun
Farbe des Rahmens:
silber
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Pinnwand Earth
Maße der Oberfläche:
56 x 41 cm (B x H)
Weitere Suchbegriffe: Korktafel, Korkwand, Magnet-Board, Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Metaplan-Wand, Metaplanwand, Moderationstafel, Moderatorentafel, Präsentationstafel, Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, moderationstafel kork, magnetboard, pinntafel kork, Pinboards, Pinntafeln, Pinnwände, Pinnwandtafeln, Präsentationssysteme, Präsentationswand, Präsentationswände, Sichttafelsysteme, Stickerboards, Tafeln, Wandtafeln
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
19
€ 2,90*
ab € 13,06*
€ 19,05*
4 Tage
1
€ 5,00*
ab € 26,61786*
€ 36,83786*
8 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 31,40*
€ 43,02*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 32,17*
€ 44,29*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 31,81*
€ 45,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,17*
€ 53,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,21*
€ 52,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,61*
€ 50,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,51*
€ 47,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,97*
€ 45,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,81*
€ 37,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bi-silque
CA051790
ab € 36,90*
Ähnlich
Bi-silque
CA151790
ab € 68,57*
Ähnlich
Bi-silque
CA271790
ab € 77,94654*
Ähnlich
Bi-silque
CA071790
ab € 63,29*
Ähnlich
Bi-silque
CA221790
ab € 79,02192*
Ähnlich
Bi-silque
CA211790
ab € 106,43674*
Ähnlich
Bi-silque
CA031790
ab € 20,08*
Ähnlich
Bi-silque
CA121790
ab € 69,52766*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.