Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bi-office Korktafel Earth CA021790 60x45cm Aluminiumrahmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-150037070
Hersteller:
     Bi-silque
Herst.-Nr.:
     CA021790
EAN/GTIN:
     5603750420293
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kork-Pinnwand
Kork-Pinwand
Korkpinnwand
Korkpinwand
Vertikale und horizontale Montage möglich, selbst heilende Naturkorkoberfläche. Die umweltfreundliche Tafel besteht zu über 80 % aus Post-Industrial- und Post-Consumer-Abfällen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Earth
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Pinnwand Earth
Maße:
60 x 45 cm (B x H)
Maße der Oberfläche:
56 x 41 cm (B x H)
beidseitig verwendbar:
Nein
zusammenklappbar:
Nein
Befestigungsmaterial mitgeliefert:
Ja
Garantiedauer:
2 Jahre
Werkstoff:
Kork
Material des Rahmens:
Aluminium
Farbe:
braun
Farbe des Rahmens:
silber
Weitere Suchbegriffe: Korktafel, Korkwand, Magnet-Board, Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Metaplan-Wand, Metaplanwand, Moderationstafel, Moderatorentafel, Präsentationstafel, Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, pinntafel kork 60x40cm, magnet board, metaplanwand kork, Pinboards, Pinntafeln, Pinnwände, Pinnwandtafeln, Präsentationssysteme, Präsentationswand, Präsentationswände, Sichttafelsysteme, Stickerboards, Tafeln, Wandtafeln
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
23
€ 2,90*
ab € 12,48*
€ 18,49*
Lager 1682
unbekannt
€ 5,95*
ab € 26,61*
€ 36,72*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 26,54786*
€ 36,72786*
€ 5,95*
ab € 31,98*
€ 44,92*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 36,79*
€ 50,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,72*
€ 43,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,18*
€ 43,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,37*
€ 42,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,70*
€ 40,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,29*
€ 38,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bi-silque
CA051790
ab € 35,50*
Ähnlich
Bi-silque
CA151790
ab € 69,93*
Ähnlich
Bi-silque
CA271790
ab € 78,11654*
Ähnlich
Bi-silque
CA071790
ab € 60,03*
Ähnlich
Bi-silque
CA221790
ab € 78,41192*
Ähnlich
Bi-silque
CA211790
ab € 105,68*
Ähnlich
Bi-silque
CA031790
ab € 19,01*
Ähnlich
Bi-silque
CA121790
ab € 69,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.