Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bi-office Pinnwand Provision PVI050401 120x90cm Gewebe schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/205/a011205h.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/205/a011205h.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-150041590
Hersteller:
     Bi-silque
Herst.-Nr.:
     PVI050401
EAN/GTIN:
     5603750944010
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pinboard
Pinntafel
Pinnwand
Pintafel
Elegante, zeitgemäße Rahmen. Perfekte Voraussetzungen, um Ihre Kommunikation zu verbessern. Stilvolles Design-Board mit modernem Stoffbezug. Passt sich ideal jeder modernen Wohn- und Arbeitsumgebung an. Die Rückwand aus Metall sorg für zusätzliche Stabilität.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Design Provision
Maße:
120 x 90 cm (B x H)
Zubehör für die Wandbefestigung:
Schrauben, Dübel
Garantiedauer:
2 Jahre
Werkstoff:
Textil
Material des Rahmens:
Aluminium
Farbe:
schwarz
Farbe des Rahmens:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Pinnwand Design Provision
Maße der Oberfläche:
113,5 x 83,5 cm (B x H)
Weitere Suchbegriffe: Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, pinnwand 120cm x 90cm, pinboard, pinntafel 120 x 90 cm, Pinboards, Pinntafeln, Pinnwände, Pinnwandtafeln, Präsentationssysteme, Präsentationswand, Präsentationswände, Sichttafelsysteme, Stickerboards, Tafeln, Wandtafeln
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 94,31*
€ 123,86*
Lager 1375
€ 4,95*
ab € 93,87*
€ 125,73*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,73*
€ 149,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,46*
€ 148,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,20*
€ 140,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,53*
€ 118,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,87*
€ 111,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Soennecken
4884
ab € 2,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.