Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bi-office Pinnwand Provision PVI050401 120x90cm Gewebe schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-150041590
Hersteller:
     Bi-silque
Herst.-Nr.:
     PVI050401
EAN/GTIN:
     5603750944010
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pinboard
Pinntafel
Pinnwand
Pintafel
Elegante, zeitgemäße Rahmen. Perfekte Voraussetzungen, um Ihre Kommunikation zu verbessern. Stilvolles Design-Board mit modernem Stoffbezug. Passt sich ideal jeder modernen Wohn- und Arbeitsumgebung an. Die Rückwand aus Metall sorg für zusätzliche Stabilität.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Design Provision
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Pinnwand Design Provision
Maße:
120 x 90 cm (B x H)
Maße der Oberfläche:
113,5 x 83,5 cm (B x H)
Befestigungsmaterial mitgeliefert:
Ja
Garantiedauer:
2 Jahre
Werkstoff:
Textil
Material des Rahmens:
Aluminium
Farbe:
schwarz
Farbe des Rahmens:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, pinnwand 120cm x 90cm, pinboard, pinntafel 120 x 90 cm, Pinboards, Pinntafeln, Pinnwände, Pinnwandtafeln, Präsentationssysteme, Präsentationswand, Präsentationswände, Sichttafelsysteme, Stickerboards, Tafeln, Wandtafeln
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
unbekannt
Frei Haus
ab € 94,31*
€ 123,86*
€ 4,95*
ab € 93,87*
€ 125,73*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,86*
€ 147,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,12*
€ 145,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,83*
€ 137,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,49*
€ 127,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,31*
€ 112,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Soennecken
4884
ab € 2,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.