Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Magnetboard Artverum SF474 Bundle GL146 + Zugabe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/234/a014234r.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/234/a014234r.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-150072400
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     SF474
EAN/GTIN:
     4004360793271
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
25 Jahre Herstellergarantie auf eine einwandfreie Beschreibbarkeit und Abwischbarkeit der Glasoberfläche (bei Verwendung des Sigel Glas-Magnetboard-Zubehörs). Die Rahmenlose Aufhängung lässt das Glas-Magnetboard frei vor der Wand schweben. Garantie auf die Glasoberfläche bei Verwendung von Sigel-Zubehör. Montage im Hoch- oder Querformat möglich. Silikonfüße auf der Rückseite. Es haften nur extra starke Neodym-Magnete.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Artverum
Tafel magnethaftend:
Ja
Tafel beschreibbar:
Ja
beidseitig beschreibbar:
Nein
abwischbar:
Ja
Ablageschale vorhanden:
Nein
DIN-Norm vorhanden:
Ja
Normnummer:
DIN EN 12150-1
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Sigel Toolkit SY530
Zubehör für die Wandbefestigung:
je 4 x Schrauben, Dübel
Werkstoff:
Sicherheitsglas
Farbe:
super-weiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Glasboard Artverum
Maße der Oberfläche:
91 x 46 x 1,5 cm (B x H x T)
Weitere Suchbegriffe: Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, magnetboard glas sigel, magnet board, magnet-board glas, Glasboards, Glastafeln, Magnettafeln, Magnetwände, Multifunktionstafeln, Tafeln, Whiteboards
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 155,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,61*
€ 249,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,40*
€ 248,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,32*
€ 228,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,62*
€ 198,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,18*
€ 184,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.