| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1375-150072600 Herst.-Nr.: SF476 EAN/GTIN: 4004360793257 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 25 Jahre Herstellergarantie auf eine einwandfreie Beschreibbarkeit und Abwischbarkeit der Glasoberfläche (bei Verwendung des Sigel Glas-Magnetboard-Zubehörs). Die Rahmenlose Aufhängung lässt das Glas-Magnetboard frei vor der Wand schweben. Garantie auf die Glasoberfläche bei Verwendung von Sigel-Zubehör. Montage im Hoch- oder Querformat möglich. Silikonfüße auf der Rückseite. Es haften nur extra starke Neodym-Magnete. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Produkttypbezeichnung: | Artverum | Tafel magnethaftend: | Ja | Tafel beschreibbar: | Ja | beidseitig beschreibbar: | Nein | abwischbar: | Ja | Ablageschale vorhanden: | Nein | DIN-Norm vorhanden: | Ja | Normnummer: | DIN EN 12150-1 | Ausführung der Lieferzusammenstellung: | inkl. Sigel Toolkit SY529 | Befestigungsmaterial mitgeliefert: | Ja | Werkstoff: | Sicherheitsglas | Farbe: | design Natural-Wood | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Glasboard Artverum | Maße der Oberfläche: | 91 x 46 x 1,5 cm (B x H x T) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, magnetboard glas sigel, magnet board, magnet-board glas, Glasboards, Glastafeln, Magnettafeln, Magnetwände, Multifunktionstafeln, Tafeln, Whiteboards |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |