Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-150088800 Herst.-Nr.: 1915567 EAN/GTIN: 5028252620574 |
| |
|
| | |
| Dieses Teamwork-Kit ist in einer eleganten Aufbewahrungsbox verpackt, die ordentlich auf dem Sockel des Systems verstaut werden kann und alles enthält, was Sie für den Start benötigen. Auch für Pinnwandtafeln geeignet. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Move & Meet Teamwork | Anzahl der Teile: | 1.929 Teile | Ausführung des Inhalts (bezüglich der Hauptausstattungsteile: | 14 Whiteboardmarker (farbig), 10 Magnete (Ø 32 mm farbig), 10 Magnete (Ø 24 mm farbig), 2 Tafelwischer, 1 Reinigungsspray, 2 Rasterbänder, 100 Pinnnadeln, 750 Moderationskarten (farbig), 1.040 Klebepunkte | Abmessung der Verpackung: | 38,2 x 22,2 x 29,6 cm (B x H x T) | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Starterset Whiteboard Move & Meet Teamwork | Biozid-Produkt: | Nein |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Starterkits, Startersets, Tafelzubehöre, Whiteboardzubehöre |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | | | € 4,95* | ab € 102,99* | € 138,60* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 103,98* | € 138,60* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 111,30* | € 144,25* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 108,38* | € 148,22* | | | | | 3 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 117,61* | € 150,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|