Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-A572883 Herst.-Nr.: 1915567 EAN/GTIN: 5028252620574 |
| | |
|
| | |
| Das Move & Meet System bietet ultimative Flexibilität in jeder Arbeitsumgebung und lässt sich einfach so konfigurieren, dass es perfekt zu Ihren Anforderungen passt. Dieses Teamwork-Kit ist in einer eleganten Aufbewahrungsbox verpackt, die ordentlich auf dem Sockel des Systems verstaut werden kann und alles enthält, was Sie für den Start benötigen. Es enthält 14 x mehrfarbige Boardmarker, 10 x 32-mm-Whiteboard-Magnete und 10 x 24-mm-Whiteboard-Magnete, 2 x Tafelwischer, Reinigungsspray, 2 x Rasterbänder, 100 x Pinnadeln, 750 x Moderationskarten und 1.040 x Klebepunkte, die ultimative Flexibilität und Funktionalität bieten. Über 1.900 Einzelartikel. Abmessungen der Box (B x H x T): 382 x 222 x 296 mm. Features: Ganzheitliche und flexible Lösung für Meetings mit bis zu 4 abnehmbaren doppelseitigen Whiteboards oder Notiztafeln Intelligentes Zubehörset, in einer eleganten Aufbewahrungsbox, die sich gut auf dem Sockel des Systems verstauen lässt Das Whiteboard Starter-Kit bietet umfassende Tools für Teamwork und effiziente Meetings Weitere Informationen: | | Produkt-Art: | Whiteboard Zubehör-Set |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: nobo |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 100,36* | € 136,89* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 100,76* | € 136,92* | | | | | 3 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 112,03* | € 147,97* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 111,44* | € 148,48* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 108,00* | € 152,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|