Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DJOIS Tischständer A4 Metall gr mit 10 Sichttafeln A4 sortiert


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/803/a012803p.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/803/a012803p.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-150170299
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     434109
EAN/GTIN:
     3377994341097
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehzapfentafel
Drehzapfentasche
Kassenständer
Preislistenhalter
Sichttafel aus strapazierfähigem, flexiblem Kunststoff mit farbigem, kunststoffummanteltem Stahldraht gerahmt. Öffnung oben.
Weitere Informationen:
Maße:
30 x 24 x 38 cm (B x H x T)
Für Papierformat:
DIN A4
max. Aufbewahrungsmenge:
30 Tafeln
Garantiedauer:
10 Jahre
Werkstoff:
Stahlblech
Farbe:
lichtgrau
Anzahl der mitgelieferten Sichttafeln:
10 Sichttafeln
Farbe der Sichttafel:
je 2 x blau, rot, gelb, grün, schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Sichttafelständer
Weitere Suchbegriffe: Sichttafel-Schwenkarm, Sichttafelschwenkarm, Sichttafeltischpult, Sichttafeltischständer, Sichttafel-Wandhalter, Sichttafelwandhalter, Redner-Pult, Rednerpult, Steh-Pult, Stehpult, sichttafel-wandhalter mit 10 sichttafeln, redner pult, sichttafelschwenkarm tarifold, Bodenständer, Präsentationsständer, Sichttafelhalter, Sichttafeln, Sichttafelständer, Sichttafelsysteme, Tafeln, Tischsichttafelsysteme
Angebote (17)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
pro Satz
€ 2,90*
ab € 55,17*
€ 73,11*
2 Tage
3
pro Satz
€ 5,95*
ab € 55,51*
€ 73,11*
18 Tage
unbekannt
pro Satz
€ 5,87*
ab € 55,37*
€ 73,13*
Lager 1375
pro Satz
€ 5,95*
ab € 54,42*
€ 74,66*
2 Tage
6
pro Satz
€ 7,90*
ab € 56,44*
€ 74,95*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 74,66*
€ 88,85
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 74,43*
€ 88,57
pro Satz
ab 4 Sätze
€ 72,04*
€ 85,73
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 65,30*
€ 77,71
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 61,62*
€ 73,33
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 54,42*
€ 64,76
pro Satz
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.