Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245-TARIFOLD434109 Herst.-Nr.: 434109 EAN/GTIN: 3377994341097 |
| |
|
| | |
| Tischpult-Komplett-Set DIN A4
Anwendung Zum übersichtlichen und geschützten Abheften von Dokumenten.
Ausführung • in schräger Bauweise zur leichten einhändigen Bedienung • farbig sortiert in rot, blau, gelb, grün und schwarz • mit Aufsteckreitern (Höhe 50 mm) für Klarsichttafeln • Wandbefestigung möglich
Hinweis Einzelne Klarsichttafeln siehe Nr. 50006 064-066 Weitere Informationen: | | Farbe Halter: | Lichtgrau RAL 7035 | Passend für DIN-Format: | A4 | Oberfläche: | PLV | Werkstoff Gestell: | Stahlblech | Anzahl Klarsichttafeln: | 10 STK | Farbe Klarsichttafel: | Rot | Blau | Gelb | Grün | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sichttafel-Schwenkarm, Sichttafelschwenkarm, Sichttafeltischpult, Sichttafeltischständer, Sichttafel-Wandhalter, Sichttafelwandhalter, Redner-Pult, Rednerpult, Steh-Pult, Stehpult, drehzapfentafel tarifold, rednerpult, Tischpult-Komplett-Sets, Sichttafel, Beschriftiungsschilder, Arbeitsplatz-Organisation, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Beschriftungsrahmen, Tischpult Komplett Sets, TARIFOLD |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Satz | € 5,95* | ab € 55,23* | € 73,47* | | | | | 21 Tage | | | | | pro Satz | € 5,87* | ab € 55,12* | € 73,48* | | | | | | | | | | pro Satz | € 5,95* | ab € 54,70* | € 75,02* | | | | Lager 245 | | | | | | pro Satz | € 7,90* | ab € 57,24* | € 75,91* | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Satz | € 2,90* | ab € 57,02* | € 76,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|