Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

magnetoplan Korkpinnwand SP 12177 60x45cm alu/braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/468/a013468i.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/468/a013468i.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-150192900
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     12177
EAN/GTIN:
     4013695026107
Suchbegriffe:
Kork-Pinnwand
Kork-Pinwand
Korkpinnwand
Korkpinwand
Die exklusiven Design-Pinnboards SP, Kork, unverzichtbar in Büro + Home-Office sowie als persönliches Memoboard: Zum Anpinnen von Notizen, Fotos, Visitenkarten, etc. Mit eloxiertem Aluminium-Rahmen innovativen, eleganten Gehrungsecken in schlichtem Design. Diese entsprechen den aktuellen Arbeits-Sicherheitsbestimmungen. Hoch + quer nutzbar.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Design SP
Maße:
60 x 45 cm (B x H)
beidseitig verwendbar:
Nein
Zubehör für die Wandbefestigung:
4 x Dübel, Haken, Spiegelhalterungen
Werkstoff:
Kork
Material des Rahmens:
Aluminium
recycelbar:
Ja
Farbe:
braun
Farbe des Rahmens:
silber/grau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Pinnwand Design SP
Maße der Oberfläche:
56 x 41 cm (B x H)
Weitere Suchbegriffe: Korktafel, Korkwand, Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, magnetoplan kork pinntafel, pinboard, pinboard kork, Pinboards, Pinntafeln, Pinnwände, Pinnwandtafeln, Präsentationssysteme, Präsentationswand, Präsentationswände, Sichttafelsysteme, Stickerboards, Tafeln, Wandtafeln
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 17,81*
€ 25,31*
€ 5,50*
ab € 17,46*
€ 25,31*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 17,74*
€ 25,63*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 20,40*
€ 29,29*
4 Tage
30
€ 7,95*
ab € 24,21*
€ 33,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
1111527
ab € 5,14*
Zubehör
magnetoplan
111165110
ab € 2,93*
Zubehör
magnetoplan
111165102
ab € 1,81*
Zubehör
magnetoplan
111165350
ab € 0,92*
Zubehör
magnetoplan
111165002
ab € 1,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.