Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

magnetoplan Whiteboard Vario 1181200 100x180cm Rahmen schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/690/a013690h.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/690/a013690h.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/194/a014194r.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/194/a014194u.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/199/a014199c.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-150208490
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1181200
EAN/GTIN:
     4013695064147
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Mit dem mobilen magnetoplan Design-Whiteboard Vario haben wir begonnen, das Thema Whiteboard neu zu denken. Wir haben ein zeitloses Design-Whiteboard für Sie entwickelt. Für umfangreiche Anwendungen lässt es sich je nach Bedarf im Hoch- und im Querformat montieren. Nachhaltigkeit durch Lebensdauer: Sie erhalten 5 Jahre Hersteller-Garantie auf die speziallackierten Oberflächen. Zu 87,8 % recycelbar. Die modernen, eleganten Gehrungsecken in schlichtem Design entsprechen den aktuellen Arbeitssicherheits-Bestimmungen. Mit beigefügtem Werkzeug lässt sich das Design-Whiteboard Vario schnell und unkompliziert aufbauen. Sie können Ihr Design-Whiteboard Vario mühelos von Raum zu Raum bewegen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Design Vario
Tafel magnethaftend:
Ja
beidseitig beschreibbar:
Ja
drehbar:
Nein
abwischbar:
Ja
Schrägstellung möglich:
Nein
zusammenklappbar:
Nein
Ablageschale vorhanden:
Nein
Typbezeichnung der Stativform:
Zweibeinstativ
Ausführung des Fußes:
Zweiarmfuß mit 4 Rollen
Lenkrolle feststellbar:
Ja
Material der Schreibfläche:
Stahl
Oberflächenbeschaffenheit:
lackiert
recycelbar:
Ja
Material des Rahmens:
Aluminium, pulverbeschichtet
Farbe:
weiß
Farbe des Rahmens:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Whiteboard Design Vario
Maße der Oberfläche:
100 x 180 cm (B x H)
Montageanleitung vorhanden:
Ja
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Magnettafel, Magnetwand, Mobiles Whiteboard, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, magnettafel magnetoplan emailliert, magnet board, magnet-wand 1 m x 1,5 m, Board, Magnettafeln, Magnetwände, Präsentationssysteme, Schreibtafeln, Schreibwandtafeln, Tafeln, Wandschreibtafeln, Weißwandtafeln, Whiteboards, Whiteboardtafeln
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 528,60*
€ 616,93*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 545,15*
€ 616,93*
Frei Haus
ab € 574,61*
€ 657,64*
Lager 1375
Frei Haus
ab € 581,34*
€ 666,46*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 666,46*
€ 793,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 621,98*
€ 740,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 615,14*
€ 732,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 586,95*
€ 698,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 581,34*
€ 691,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.