| |
|
| Artikel-Nr.: 505-70002324 Herst.-Nr.: 1181200 EAN/GTIN: 4013695064147 |
| | |
|
| | |
| magnetoplan Design-Whiteboard Vario, Black Edition doppelseitige Weißwandtafel zum Aufstellen, lackierte, magnethaftende Tafeloberfläche, Rahmen und Standfüße aus Aluminium mit schwarzer Pulverbeschichtung, 4 Laufrollen, Tafelfläche: (B)1.000 x (H)1.800 mm, Gesamthöhe: 1.910 mm (1181200) Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt. Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnettafel, Magnetwand, Mobiles Whiteboard, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, magnettafel magnetoplan emailliert, magnet board, magnet-wand 1 m x 1,5 m, Weißwandtafeln (mobil), Oberfläche lackiert, starr |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 533,14* | € 619,29* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 546,84* | € 619,29* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 573,31* | € 660,48* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 574,35* | € 663,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|