Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Magnettafel
>
Whiteboard
>
Kombitafel
>
Artikel
Franken Stellwandtafel PRO SFD801403 150x120cm lack./Filz bl
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Esselte Leitz
icecat
Lager 1375
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1375-150216750
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
SFD801403
EAN/GTIN:
4016946207683
Suchbegriffe:
Bürostellwand-Holme
Bürotrennwand-Holme
Stellwandsystem-Säulen
Filz-Pinnwand
Säulen erhältlich mit Standard- oder Tellerfuß, bitte separat bestellen. Sie können jederzeit beliebig erweitert werden und lassen sich in nahezu jedem Winkel aufstellen. Die robuste Verarbeitung macht den Einsatz auch in Lager- und Produktionsbereichen auf Dauer möglich. Ideal für den Einsatz bei Messepräsentationen, Ausstellungen, im Empfangsbereich, bei Kongressen und sonstigen Veranstaltungen oder im TQM- und Zertifizierungsbereich. Im Hoch- oder Querformat montierbar.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
PRO
Tafel beschreibbar:
Ja
Tafel magnethaftend:
Ja
zusammenklappbar:
Nein
Pinntafel möglich:
Ja
beidseitig verwendbar:
Nein
Ablageschale vorhanden:
Nein
Gewicht:
11,5
Material des Rahmens:
Aluminium
Farbe der Vorderseite:
blau
Farbe der Rückseite:
weiß
Farbe des Gestells:
silber
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Moderationstafel PRO
Maße der Oberfläche:
120 x 150 cm (B x H)
... >
Planen, Schulen, Präsentieren, Kalender
>
Moderationswand, Präsentationswand
>
Moderationstafel
Weitere Suchbegriffe:
Filzpinnwand
,
Filztafel
,
Filzwand
,
Kombi-Tafel
,
Kombitafel
,
Magnet-Board
,
Magnet-Tafel
,
Magnet-Wand
,
Magnetboard
,
Magnettafel
,
Magnetwand
,
Metaplan-Wand
,
Metaplanwand
,
Moderationstafel
,
Moderatorentafel
,
Präsentationstafel
,
Pinboard
,
Pinntafel
,
Pinnwand
,
Pintafel
,
Pinwand
,
Pinwände
,
Textilboard
,
Textiltafel
,
Messewand
,
Moderationswand
,
Präsentationswand
,
Büro-Raumteiler
,
Büro-Stellwand
,
Büro-Trennwand
,
Bürostellwand
,
Bürotrennwand
,
Bürotrennwand-Element
,
Stellwand
,
Weißwandtafel
,
Whiteboard
,
Whiteboard-Tafel
,
magnettafel 150x120cm
,
filz pinnwand
,
filz-pinnwand 150x120 cm
,
Metaplanwände
,
Moderationstafeln
,
Moderationswände
,
Präsentationsboards
,
Präsentationstafeln
,
Präsentationswände
,
Tafeln
,
Whiteboards
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 505
€ 5,50*
ab € 276,75*
€ 352,97*
Lager 3636
12 Tage
2
Frei Haus
ab € 288,39*
€ 352,97*
Lager 1375
Frei Haus
ab € 311,86*
€ 395,04*
Lager 467
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 313,44*
€ 403,59*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 395,04*
€ 470,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 388,72*
€ 462,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,82*
€ 405,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,11*
€ 384,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,86*
€ 371,11
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1375
Versand:
Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FineMarker, Rundspitze, 1-2 mm, blau
Franken
Z1991 03
ab € 0,95*
Zubehör
FineMarker, Rundspitze, 1-2 mm, grün
Franken
Z1991 02
ab € 0,98*
Zubehör
FineMarker, Rundspitze, 1-2 mm, rot
Franken
Z1991 01
ab € 0,98*
Zubehör
Franken FineMarker Marker Feine Spitze Schwarz, Blau, Grün, Rot
Franken
Z1994
ab € 3,73*
Zubehör
Franken JumboMarker Marker 4 Stück(e) Meißel Schwarz, Blau, Grün, Rot
Franken
Z1909
ab € 12,93*
Zubehör
Franken Z1703 Marker Schwarz, Blau, Grün, Rot
Franken
Z1703
ab € 4,87*
Zubehör
Franken Z1901 Marker 10 Stück(e) Mehrfarbig
Franken
Z1901
ab € 0,717*
Zubehör
Franken Z1903 Marker 4 Stück(e) Schwarz, Blau, Rot
Franken
Z1903
ab € 5,32*
Zubehör
Franken Z1945 Tafelzubehör Tafelwischer
Franken
Z1945
ab € 2,745*
Zubehör
JumboMarker nachfüllbar, Keilspitze, 4-12 mm, blau
Franken
Z1907 03
ab € 3,52*
Zubehör
JumboMarker nachfüllbar, Keilspitze, 4-12 mm, grün
Franken
Z1907 02
ab € 3,53*
Zubehör
JumboMarker nachfüllbar, Keilspitze, 4-12 mm, rot
Franken
Z1907 01
ab € 3,26*
Zubehör
JumboMarker nachfüllbar, Keilspitze, 4-12 mm, schwarz
Franken
Z1907 10
ab € 4,48*
Zubehör
KombiMarker MagWrite, magnetisch, mit Schwamm, Rundspitze, 1-3 mm, blau
Franken
Z1708 03
ab € 1,77*
Zubehör
KombiMarker MagWrite, magnetisch, mit Schwamm, Rundspitze, 1-3 mm, schwarz
Franken
Z1708 10
ab € 1,76*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen