Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL Moderationstafel MAULsolid 6366682 150x120cm klappb. Filz gr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/992/a013992t.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/992/a013992t.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-150221580
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6366682
EAN/GTIN:
     4002390052641
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
Für mobile Einsätze: leicht zu tragen, Platz sparende Aufbewahrung, praktischer Transport durch einfache Demontage der Stellfüße. Vielseitig: Auch als Stellwandsystem verwendbar. Belastbar bei ebener Tafelfläche: Mittelprofil (Nut- und Federsystem). Langlebig: Oberflächen auf 15 mm starkem formstabilen Kern in Sandwich-Technik. Hohlkammerprofil: ca. 1 mm stark. Schonend: Ecken aus bruchsicherem Kunststoff, Stellfüße mit Bodenschoner aus Filz. Umweltschonende und sichere Verpackung: Versandkarton recycelbar. Für Moderationen, Präsentationen und Workshops. Optimale Visualisierung der Inhalte.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
MAULsolid
Gesamthöhe:
193,5
zusammenklappbar:
Ja
Pinntafel möglich:
Ja
beidseitig verwendbar:
Ja
Typbezeichnung der Stativform:
Zweibeinstativ
Ausführung des Fußes:
Zweiarmfuß mit 4 Rollen
Lenkrolle feststellbar:
Ja
Gewicht:
6,02
Garantiedauer:
2 Jahre
Material des Rahmens:
Aluminium
Material der Vorderseite:
Filz
Material der Rückseite:
Filz
Farbe der Vorderseite:
grau
Oberflächenbeschaffenheit:
pulverbeschichtet
Farbe der Rückseite:
grau
Farbe des Gestells:
weiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Moderationstafel MAULsolid
Maße der Oberfläche:
120 x 150 cm (B x H)
Weitere Suchbegriffe: Metaplan-Wand, Metaplanwand, Moderationstafel, Moderatorentafel, Präsentationstafel, Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, Messewand, Moderationswand, Präsentationswand, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, moderationstafel filz, filz pinnwand, filztafel pinnwand, Metaplanwände, Moderationstafeln, Moderationswände, Präsentationsboards, Präsentationstafeln, Präsentationswände, Tafeln, Whiteboards
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
10
€ 4,95*
ab € 167,76*
€ 206,11*
5 Tage
10
€ 45,00*
ab € 170,51*
€ 210,70*
€ 5,50*
ab € 178,03*
€ 224,27*
11 Tage
10
€ 5,87*
ab € 181,70*
€ 224,27*
Lager 1375
€ 2,95*
ab € 216,97*
€ 275,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,31*
€ 327,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,98*
€ 323,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,80*
€ 280,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,11*
€ 263,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,97*
€ 258,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.