Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franken Magnet HM10 12 13mm grau 10St


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/955/a006955s.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/955/a006955s.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-152004380
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     HM10 12
EAN/GTIN:
     4016946051736
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
haftmagnet 38 mm durchmesser grau
Haftmagnete zum Anheften von Notizen und Aushängen auf magnethaftenden Oberflächen. Verschiedene Farben und Größen mit unterschiedlicher Haftkraft. Die hochwertigen Haftmagnete verfügen über eine Kunststoffkappe und einen lackierten Magneten, der ein Verkratzen der Plan- oder Schreibtafeloberfläche verhindert.
Weitere Informationen:
Sonderform:
rund
Durchmesser:
13
max. Tragfähigkeit:
0,1
max. Anzahl der Blätter:
1 Bl. DIN A4
Farbe:
grau
Packungsmenge:
10 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Magnet
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, rundmagnet grau, Haftmagnete, Kraftmagnete, Magnete
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 0,60*
€ 1,11*
2 Tage
311
€ 5,95*
ab € 0,64*
€ 1,13*
9 Tage
44
€ 5,87*
ab € 0,64*
€ 1,16*
€ 6,95*
ab € 0,64*
€ 1,18*
22 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 1,27*
€ 2,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
HM10 03
ab € 0,64*
Sonstiges
Franken
HM10 04
ab € 0,61*
Sonstiges
Franken
HM10 02
ab € 0,60*
Sonstiges
Franken
HM10 01
ab € 0,61*
Sonstiges
Franken
HM10 10
ab € 0,60*
Sonstiges
Franken
HM10 99
ab € 0,61*
Sonstiges
Franken
HM10 09
ab € 0,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.