Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet 13mm grau VE=10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Magnet 13mm grau VE=10 Stück
Magnet 13mm grau VE=10 Stück
Artikel-Nr.:
     467-FRANHM1012
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     HM1012
EAN/GTIN:
     4016946051736
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
haftmagnet 38 mm durchmesser grau
  • Signalmagnet
  • Sonderform: rund
  • für bis zu 1 Blatt DIN A4, 80 g/qm
  • Größe (B x H) oder (Durchmesser): 13 mm
  • Tragfähigkeit: 100 g
  • Farbe: grau
  • Packungs-Inhalt: Karton mit 10 Stück
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
für bis zu 1 Blatt DIN A4, 80 g/qm
Bruttogewicht:
0.02 kg
Durchmesser:
13 mm
Farbe:
grau
Farbname:
grau
Form:
rund
Haftkraft:
100 g
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Franken
Motiv:
rund
Packungsinhalt:
10 Stück
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, rundmagnet grau, Kraftmagnet, Magnet, Signalmagnet
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 0,60*
€ 1,11*
2 Tage
311
€ 5,95*
ab € 0,64*
€ 1,13*
Lager 467
44
€ 5,87*
ab € 0,64*
€ 1,16*
€ 6,95*
ab € 0,64*
€ 1,18*
22 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 1,27*
€ 2,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
HM10 03
ab € 0,64*
Sonstiges
Franken
HM10 04
ab € 0,61*
Sonstiges
Franken
HM10 02
ab € 0,60*
Sonstiges
Franken
HM10 01
ab € 0,61*
Sonstiges
Franken
HM10 10
ab € 0,60*
Sonstiges
Franken
HM10 99
ab € 0,61*
Sonstiges
Franken
HM10 09
ab € 0,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.