Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franken Moderationskarte Symbol negativ UMZ 10 S3 ge 100 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/080/a006080v.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/080/a006080v.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-154052010
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     UMZ 10 S3
EAN/GTIN:
     4016946063692
Suchbegriffe:
Moderationsbox
Moderationskoffer
Moderationstasche
Moderatorenbox
Für die Perfekte Präsentation.
Weitere Informationen:
Sonderform:
Kreis
Durchmesser:
9,5
Grammatur:
130
selbstklebend:
Nein
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Werkstoff:
Altpapier, 100 % recycelt
Farbe:
gelb
Motiv:
Gesicht negativ
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Moderationskarte
Weitere Suchbegriffe: Moderatorenkoffer, Moderatorentasche, Präsentationskoffer, Seminarkoffer, Bewertungs-Symbol, Bewertungssymbol, Wertungs-Symbol, Wertungssymbol, moderationsbox, Karten, Metaplankarten, Moderationskarten, Moderationspapiere, Moderationszubehöre, Moderatorenkarten, Präsentationszubehöre
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
63
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 3,89*
€ 6,41*
1 Tag
68
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 3,98*
€ 6,54*
1
pro Paket
€ 6,95*
ab € 3,94*
€ 6,65*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 5,49*
ab € 4,17*
€ 6,79*
Lager 1375
1
pro Paket
€ 7,95*
ab € 4,05*
€ 6,82*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,82*
€ 8,12
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,15*
€ 7,32
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,75*
€ 6,84
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,61*
€ 6,68
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 5,42*
€ 6,45
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,14*
€ 6,12
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,05*
€ 4,82
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0405* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franken
UMZWS
ab € 4,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.