Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderationskarten Ø 10 cm, Gesicht negativ, gelb, 130g/qm, 100 % Altpapier, 1 Pa


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
images/web_details/fraumz10s3_a1.jpg
images/web_details/fraumz10s3_a1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-FRAUMZ10S3
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     UMZ 10 S3
EAN/GTIN:
     4016946063692
Suchbegriffe:
Moderationsbox
Moderationskoffer
Moderationstasche
Moderatorenbox
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Format:
ø 9,5 cm
Ausführung:
Gesicht negativ
Anreißer (Online):
Moderationskarten Ø 10 cm, Gesicht negativ, gelb
Kurzbeschreibung (Online):
Moderationskarten Ø 10 cm, Gesicht negativ, gelb, 130g/qm, 100 % Altpapier, 1 Pack = 100 Stück
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Moderatorenkoffer, Moderatorentasche, Präsentationskoffer, Seminarkoffer, Bewertungs-Symbol, Bewertungssymbol, Wertungs-Symbol, Wertungssymbol, moderationsbox, Moderationskarten, Moderations-Karten, Moderations-Smiley, Moderationssmiley, Moderations-Smilies, Moderationssmilies, Moderationsgesichter, Moderations-Gesichter, Bildsymbole
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
63
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 3,87*
€ 6,38*
1 Tag
58
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 4,03*
€ 6,59*
Lager 273
1
pro Paket
€ 6,95*
ab € 3,97*
€ 6,63*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 5,49*
ab € 4,19*
€ 6,75*
1
pro Paket
€ 7,95*
ab € 4,04*
€ 6,78*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,63*
€ 7,89
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,79*
€ 6,89
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,33*
€ 6,34
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,24*
€ 6,24
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,14*
€ 6,12
pro Paket
ab 5000 Pakete
€ 3,97*
€ 4,72
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0397* pro Stück)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franken
UMZWS
ab € 4,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.