Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franken Dokumentenhalter ITSA3M 02 DIN A3 0,32mm mag. grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/701/a006701q.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/701/a006701q.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-154206860
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     ITSA3M 02
EAN/GTIN:
     4016946186056
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Info-Rahmen
Inforahmen
Informationsrahmen
Ideal für die Präsentation und Hervorhebung von Notizen. Auf drei Seiten der Rückseite sind Magnetstreifen angebracht, so können die Dokumente durch die offene Seite schnell ausgetauscht werden.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Frame It X-tra!Line
Für Papierformat:
DIN A3
Dicke der Folie:
0,32
dokumentenecht:
Ja
Hüllen strapazierfähig:
Ja
magnethaftend:
Nein
magnetisch vorhanden:
Ja
Papiereinlage vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Hartfolie
Farbe:
grün
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Dokumentenhalter Frame It X-tra!Line
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 4,93*
€ 8,30*
2 Tage
25
€ 5,95*
ab € 5,22*
€ 8,38*
€ 5,50*
ab € 4,77*
€ 8,67*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 5,91*
€ 9,32*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 6,99*
€ 10,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
ITSA3M 03
ab € 4,92*
Sonstiges
Franken
ITSA3M 12
ab € 4,92*
Sonstiges
Franken
ITSA3M 01
ab € 4,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.