Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumentenhalter magnetisch A3 grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dokumentenhalter magnetisch A3 grün
Dokumentenhalter magnetisch A3 grün
Artikel-Nr.:
     467-FRANITSA3M02
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     ITSA3M 02
EAN/GTIN:
     4016946186056
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Info-Rahmen
Inforahmen
Informationsrahmen
  • Dokumentenhülle Frame It X-tra! Line
  • Anordnung der Lage der Öffnungsseite: Rückseite
  • Ausführung: dokumentenecht, Papiereinlage vorhanden, Hüllen strapazierfähig
  • Ausführung der Lochung: keine Lochung
  • Verwendung für Papierformate: DIN A3
  • Werkstoff: Hartfolie
  • Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit: matt
  • Art des Verschlusses: magnetisch
  • Stärke: 0,32 mm
  • Farbe: grün
  • Art der Verpackung und Inhalt: Beutel mit 1 Stück
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
magnetisch
Blattformat:
A3
Bruttogewicht:
0.09 kg
Farbe:
grün
Farbname:
grün
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Franken
Material:
Kunststoff
Produktbreite:
31 cm
Produkthöhe:
44.5 cm
Produktlänge:
44 cm
Rahmenfarbe:
grün
Rahmenmaterial:
Kunststoff
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 4,95*
€ 8,21*
1 Tag
25
€ 5,95*
ab € 5,22*
€ 8,37*
€ 5,50*
ab € 4,79*
€ 8,60*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 5,90*
€ 9,30*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 6,99*
€ 10,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
ITSA3M 03
ab € 4,95*
Sonstiges
Franken
ITSA3M 12
ab € 4,97*
Sonstiges
Franken
ITSA3M 01
ab € 4,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.