Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nobo Kreidefolie Einleger 1902436 DIN A1 2 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/296/a012296a.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/296/a012296a.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-154311800
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     1902436
EAN/GTIN:
     5028252258845
Suchbegriffe:
Dreiecksäule
Kundenstopper
Plakatständer
Posterständer
Perfekt zur Präsentation von Hinweisen, Plakaten und Verkaufsförderungsaktionen. Ergänzt Plakatständer oder Plakatrahmen um eine abwischbare Schreibfläche zur Verwendung von flüssigen Nobo Kreidemarkern.
Weitere Informationen:
Maße:
86 x 61,5 cm (B x H)
Dicke der Folie:
0,35
abwischbar:
Ja
Werkstoff:
PVC
Farbe:
schwarz
Packungsmenge:
2 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Moderationsfolie
Weitere Suchbegriffe: Kundenstopper Schutzfolie, Schreibtafel, Schultafel, Tafelfolie, kundenstopper a1, dreiecksäule, Folien, Moderationsfolien, Moderationszubehöre
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
pro Stück
€ 5,87*
ab € 28,71*
€ 38,21*
1 Tag
3
pro Paket
€ 5,95*
ab € 29,25*
€ 38,75*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 26,05*
€ 40,05*
Lager 1375
pro Packung
€ 5,95*
ab € 29,14*
€ 40,06*
2 Tage
13
pro Paket
€ 2,90*
ab € 30,30*
€ 40,25*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,06*
€ 47,67
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,91*
€ 47,49
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,23*
€ 45,49
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,23*
€ 44,30
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,32*
€ 43,22
pro Packung
ab 70 Packungen
€ 35,15*
€ 41,83
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,14*
€ 34,68
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 14,57* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Nobo
1902374
ab € 5,155*
Sonstiges
Nobo
1902375
ab € 9,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.