Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzabdeckung DIN A2, für Plakatständer/Rahmen, PVC, glasklar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ersatzabdeckung DIN A2, für Plakatständer/Rahmen, PVC, glasklar
Ersatzabdeckung DIN A2, für Plakatständer/Rahmen, PVC, glasklar
Ersatzabdeckung DIN A2, für Plakatständer/Rahmen, PVC, glasklar
Ersatzabdeckung DIN A2, für Plakatständer/Rahmen, PVC, glasklar
Ersatzabdeckung DIN A2, für Plakatständer/Rahmen, PVC, glasklar
Artikel-Nr.:
     467-KATA770063
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1902375
EAN/GTIN:
     5028252249126
Suchbegriffe:
Klapprahmen
Klickrahmen
Plakattafel
Plakatwechselrahmen
Nobo Ersatzabdeckung DIN A2. Für Plakatständer/Rahmen. Blendfrei. Schützt vor Schmutz und Staub. Geeignet für Innen und Außen. Material: PVC. Format: 420 x 594 x 0,4 mm. Inhalt: 2 Stück. Farbe: glasklar.
Weitere Informationen:
Höhe:
42
magnethaftend:
Nein
Farbe des Rahmens:
glasklar
Beschreibung der Besonderheiten:
DIN A2, für Plakatrahmen, blendfrei, schützt vor Schmutz und Staub, geeignet für Innen und Außen
Material des Rahmens:
PVC
Tiefe:
0.02
Breite:
59.4
Farbe:
glasklar
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
34
pro Stück
€ 5,87*
ab € 10,01*
€ 15,02*
1 Tag
25
pro Paket
€ 5,95*
ab € 10,15*
€ 15,24*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 9,71*
€ 15,56*
pro Stück
€ 7,95*
ab € 10,35*
€ 15,97*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Nobo
1902374
ab € 5,145*
Sonstiges
Nobo
1902436
ab € 27,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.