Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franken Schaukasten PRO SK6118 Schiebetür für 18x DIN A4 Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/038/a007038p.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/038/a007038p.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-154651000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     SK6118
EAN/GTIN:
     4016946201742
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
FRANKEN Schaukasten PRO Innenbereich 139 x 99 x 4,6 cm (B x H x T) 18 x DIN A4 mit Schloss Aluminium silbereloxiert
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
PRO
Einsatzbereich:
Innenbereich
Maße:
139 x 99 x 4,6 cm (B x H x T)
Für Papierformat:
18 x DIN A4
Typbezeichnung der Glasart:
Einscheiben-Sicherheitsglas
magnethaftend:
Ja
mehrfach beschreibbar:
Ja
Ausführung der Tür:
Schiebetür
Schloss vorhanden:
Ja
Art der Schließung:
Zylinderschloss
Anzahl der Schlüssel:
2 Schlüssel
Befestigungsmaterial mitgeliefert:
Ja
Verpackung:
Karton
Material des Rahmens:
Aluminium
Farbe:
weiß
Farbe des Rahmens:
silbereloxiert
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schaukasten PRO
Weitere Suchbegriffe: Magnettafel, Magnetwand, Displayschaukasten, Flach-Vitrine, Flachvitrine, Info-Vitrine, Infovitrine, Plakatschaukasten, Schaukasten, Schiebetürschaukasten, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, plakatschaukasten innen, magnetboard, Bilderwechselrahmen, Infodisplays, Informationskasten, Informationskästen, Infotafeln, Schaukästen, Schautafeln
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 274,72*
€ 353,80*
13 Tage
13
Frei Haus
ab € 286,63*
€ 353,80*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 317,99*
€ 391,17*
Lager 1375
Frei Haus
ab € 330,15*
€ 416,05*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 329,57*
€ 424,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 416,05*
€ 495,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 401,97*
€ 478,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 352,26*
€ 419,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 336,44*
€ 400,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,15*
€ 392,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
HM20 04
€ 0,142*
Zubehör
Franken
HM20 10
€ 0,143*
Zubehör
Franken
HM20 02
€ 0,1424*
Zubehör
Franken
HM20 03
€ 0,1427*
Zubehör
Franken
HM20 09
€ 0,1421*
Zubehör
Franken
HM20 12
€ 0,1434*
Zubehör
Franken
HM20 99
€ 1,35*
Zubehör
Franken
HM20 01
€ 0,143*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.