Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franken Schaukasten PRO SK6118 Schiebetür für 18x DIN A4 Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabb. / Anwendungsbsp.
Produktabbildung - Einzelabb. / Anwendungsbsp.
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-154651000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     SK6118
EAN/GTIN:
     4016946201742
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
FRANKEN Schaukasten PRO Innenbereich 139 x 99 x 4,6 cm (B x H x T) 18 x DIN A4 mit Schloss Aluminium silbereloxiert
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
PRO
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schaukasten PRO
Einsatzbereich:
Innenbereich
Maße:
139 x 99 x 4,6 cm (B x H x T)
Für Papierformat:
18 x DIN A4
Typbezeichnung der Glasart:
Einscheiben-Sicherheitsglas
magnethaftend:
Ja
mehrfach beschreibbar:
Ja
Ausführung der Tür:
Schiebetür
Schloss vorhanden:
Ja
Art der Schließung:
Zylinderschloss
Anzahl der Schlüssel:
2 Schlüssel
Zubehör für die Wandbefestigung:
Schrauben, Dübel
Art der Verpackung:
Karton
Material des Rahmens:
Aluminium
Farbe:
weiß
Farbe des Rahmens:
silbereloxiert
Weitere Suchbegriffe: Magnettafel, Magnetwand, Displayschaukasten, Flach-Vitrine, Flachvitrine, Info-Vitrine, Infovitrine, Plakatschaukasten, Schaukasten, Schiebetürschaukasten, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, schaukästen innenbereich weiss, magnet board, leitz magnetwand, Bilderwechselrahmen, Infodisplays, Informationskasten, Informationskästen, Infotafeln, Schaukästen, Schautafeln
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 275,18*
€ 352,90*
12 Tage
76
Frei Haus
ab € 285,19*
€ 352,90*
Lager 1682
unbekannt
Frei Haus
ab € 287,09*
€ 352,93*
Frei Haus
ab € 320,31*
€ 405,02*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 320,58*
€ 414,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,93*
€ 419,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 349,01*
€ 415,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,41*
€ 357,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,83*
€ 353,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,09*
€ 341,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
HM20 01
ab € 0,0898*
Zubehör
Franken
HM20 02
ab € 0,075*
Zubehör
Franken
HM20 03
ab € 0,0749*
Zubehör
Franken
HM20 04
ab € 0,0752*
Zubehör
Franken
HM20 09
ab € 0,0771*
Zubehör
Franken
HM20 99
ab € 0,76*
Zubehör
Franken
HM2010
ab € 0,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.